Power First 5whh1 | ขั้วต่อตัวผู้ สีแดง 22 ถึง 16 Awg - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 5WHH1 ตัวผู้ ปลดสีแดง 22 ถึง 16 Awg - แพ็คละ 100 | AE7ATH

POWER FIRST 5WHH1 ตัวผู้ปลดสีแดง 22 ถึง 16 Awg - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AE7ATH รุ่น: 5WHH1
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
฿752 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.067 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเป็นบางส่วน
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว167 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.82 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
ช่วงลวด22 ถึง 16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงลวดบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีวัสดุเชื่อมต่อแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแท็บกก. จำนวนราคา
POWER FIRST 24C888 ชายดิสก์ 22-16 Awg 0.76 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AB7VNE 24C88822 ถึง 16 AWG0.15 "สีแดงทองเหลืองชุบดีบุก221 องศา F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100฿1,806
POWER FIRST 24C890 หญิงดิสก์ 22-16 Awg 0.75 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VNG 24C89022 ถึง 16 AWG0.15 "สีแดงทองเหลืองชุบดีบุก221 องศา F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100฿2,042
POWER FIRST 24C892 ตัวผู้ถอด 22-16 Awg 0.76 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB7VNJ 24C89222 ถึง 16 AWG0.15 "สีแดงทองเหลืองชุบดีบุก221 องศา F600V0.78 "0.187 x 0.020 "100฿1,691
POWER FIRST 24C896 ชาย Disc 16-14 Awg 0.86 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VNN 24C89616 ถึง 14 AWG0.185 "สีน้ำเงินทองเหลืองชุบดีบุก221 องศา F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100฿3,208
POWER FIRST 24C898 หญิงดิสก์ 16-14 Awg 0.8 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VNQ 24C89816 ถึง 14 AWG0.185 "สีน้ำเงินทองเหลืองชุบดีบุก221 องศา F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100฿2,086
POWER FIRST 24C901 ตัวผู้ปลด 16-14 Awg 0.82 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB7VNT 24C90116 ถึง 14 AWG0.185 "สีน้ำเงินทองเหลืองชุบดีบุก221 องศา F600V0.77 "0.187 x 0.020 "100฿2,221
POWER FIRST 24C905 ตัวผู้ปลด 12-10 Awg 0.75 นิ้ว - แพ็ค 50 อัน | AB7VNX 24C90512 ถึง 10 AWG0.244 "สีเหลืองทองเหลืองชุบดีบุก221 องศา F600V0.94 "0.250 x 0.032 "50฿1,427

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 5WHH1 ตัวผู้ปลดสีแดง 22 ถึง 16 Awg - แพ็คละ 100
฿752 / แพ็ค