PRECISION BRAND แผ่นชิมสต็อก สแตนเลส 302
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22550 | 6 x 25 " | 0.254mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ฿2,751 | |
A | 22520 | 6 x 25 " | 0.203mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.005 " | ฿2,241 | |
A | 22560 | 6 x 25 " | 0.305mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ฿2,424 | |
A | 22570 | 6 x 25 " | 0.381mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ฿2,622 | |
A | 22580 | 6 x 25 " | 0.508mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.005 " | ฿2,844 | |
A | 22590 | 6 x 25 " | 0.635mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.005 " | ฿4,324 | |
A | 22600 | 6 x 25 " | 0.787mm | +/- 0.002 " | +/- 0.005 " | ฿3,917 | |
B | 22992 | 12 x 24 " | 0.635mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.010 " | ฿7,122 | |
B | 22993 | 12 x 24 " | 0.787mm | +/- 0.002 " | +/- 0.010 " | ฿9,131 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์มาตรวัดน้ำ
- ท่อดับเพลิงและวาล์ว Hydrant
- พัดลมจ่ายและไอดี
- ตัวดึงสายพานและมู่เล่ย์รับแรงดึง
- ขั้วต่อสายวาล์วไฮดรอลิก
- ท่อนิวเมติกส์
- บรรเทาความเครียด
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- MARLBORO บานพับเชื่อม
- ALPHA FITTINGS ชายข้อศอกหมุน 90 องศา
- QLT BY MARSHALLTOWN บูลโฟล 48 x 8 3/4 นิ้ว
- GUARDAIR ปืนลมบูสเตอร์
- EATON KWC ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, เฟรม K
- SIGNODE ถั่วลิสง
- NEW AGE ชั้นวางขนมปัง
- POWER DRIVE มัดคนเดินเตาะแตะสายพานตัววี
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vt4 ซีรี่ส์
- HUB CITY ซีรีส์ 130PCX, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX