จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRECISION BRAND 22590 แผ่นชิมสต็อก Cold 302 Stainless Steel 0.0250in - Pack Of 2 | AE3RKN 5FA54

PRECISION BRAND 22590 แผ่นชิมสต๊อก 302 สแตนเลส 0.0250 นิ้ว - แพ็ค 2 แผ่น

In Stock
รายการ: AE3RKN รุ่น: 22590อ้างไขว้: 5FA54
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
฿5,090 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมหุ้น
ความอดทนความยาว+0.125 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 302
ความแข็ง RockwellC40-C45
ขนาด6 x 25 "
อารมณ์เต็มฮาร์ด
ความต้านแรงดึง185,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.635mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0015 "
ชนิดภาพเขียนแผ่น
ความอดทนความกว้าง+/- 0.005 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)64.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดความหนาความอดทนความหนาความอดทนความกว้างราคา
PRECISION BRAND 22520 แผ่นชิมสต็อก 302 สแตนเลส 0.008 นิ้ว - แพ็คละ 2 | AE3RKH 5FA49 225206 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "฿2,638
PRECISION BRAND 22550 แผ่นชิมสต็อก 302 สแตนเลส 0.01in - แพ็คละ 2 | AE3RKJ 5FA50 225506 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "฿3,239
PRECISION BRAND 22560 แผ่นชิมสต็อก Cold 302 Stainless Steel 0.0120in - Pack Of 2 | AE3RKK 5FA51 225606 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "฿2,853
PRECISION BRAND 22570 แผ่นชิมสต็อก Cold 302 Stainless Steel 0.0150in - Pack Of 2 | AE3RKL 5FA52 225706 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "฿3,087
PRECISION BRAND 22580 แผ่นชิมสต็อก 302 สแตนเลส 0.02 นิ้ว - แพ็คละ 2 | AE3RKM 5FA53 225806 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "฿3,348
PRECISION BRAND 22600 แผ่นชิมสต็อก Cold 302 Stainless Steel 0.0310in - Pack Of 2 | AE3RKP5FA55 226006 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "฿4,611
PRECISION BRAND 22992 แผ่นชิมสต็อก Cold 302 Stainless Steel 0.0250in - Pack Of 2 | AE3RLB 5FA66 2299212 x 24 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.010 "฿7,458

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRECISION BRAND 22590 แผ่นชิมสต๊อก 302 สแตนเลส 0.0250 นิ้ว - แพ็ค 2 แผ่น
฿5,090 / หน่วย