PRECISION BRAND Shimstock เหล็กต่ำเย็น
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16870 | 6 x 18 " | 0.254mm | +/- 0.00075 " | ฿3,938 | |
A | 16865 | 6 x 18 " | 0.229mm | +/- 0.00075 " | ฿3,947 | |
A | 16845 | 6 x 18 " | 0.127mm | +/- 0.0005 " | ฿3,194 | |
A | 16910 | 6 x 18 " | 0.635mm | +/- 0.001 " | ฿4,795 | |
A | 16900 | 6 x 18 " | 0.508mm | +/- 0.001 " | ฿4,726 | |
A | 16885 | 6 x 18 " | 0.381mm | +/- 0.00075 " | ฿3,994 | |
A | 16850 | 6 x 18 " | 0.152mm | +/- 0.0005 " | ฿3,615 | |
A | 16860 | 6 x 18 " | 0.203mm | +/- 0.00075 " | ฿3,941 | |
A | 16855 | 6 x 18 " | 0.178mm | +/- 0.00075 " | ฿3,702 | |
A | 16835 | 6 x 18 " | 0.089mm | +/- 0.0005 " | ฿4,751 | |
A | 16840 | 6 x 18 " | 0.102mm | +/- 0.0005 " | ฿3,304 | |
A | 16830 | 6 x 18 " | 0.076mm | +/- 0.0003 " | ฿3,074 | |
A | 16825 | 6 x 18 " | 0.064mm | +/- 0.00025 " | ฿5,205 | |
A | 16810 | 6 x 18 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ฿5,723 | |
A | 16915 | 6 x 18 " | 0.787mm | +/- 0.0015 " | ฿5,139 | |
A | 16905 | 6 x 18 " | 0.559mm | +/- 0.001 " | ฿5,636 | |
A | 16895 | 6 x 18 " | 0.457mm | +/- 0.00075 " | ฿6,273 | |
A | 16875 | 6 x 18 " | 0.305mm | +/- 0.00075 " | ฿4,171 | |
A | 16820 | 6 x 18 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | ฿3,596 | |
A | 16815 | 6 x 18 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | ฿6,389 | |
B | 16655 | 6 x 25 " | 0.787mm | +/- 0.0015 " | ฿1,994 | |
B | 16625 | 6 x 25 " | 0.635mm | +/- 0.001 " | ฿2,172 | |
B | 16585 | 6 x 25 " | 0.508mm | +/- 0.001 " | ฿1,560 | |
B | 16525 | 6 x 25 " | 0.381mm | +/- 0.00075 " | ฿1,394 | |
B | 16475 | 6 x 25 " | 0.305mm | +/- 0.00075 " | ฿1,378 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Hasps ล็อค
- ตัวบ่งชี้ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
- ท่อตะกั่ว
- การแบ่งประเภทโลหะ
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- รู้สึกว่า
- LYON หน่วยเริ่มต้นชั้นจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
- APPROVED VENDOR บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์แก๊ส FNPT x บาน
- MILWAUKEE บิตต่อ Hex ทั้งหมด 7/16 นิ้ว
- SIEMENS BF ซีรี่ส์ Bolt On Circuit Breaker
- WATTS 3000SS Series ชุดอุปกรณ์ตรวจจับการตรวจสอบซ้ำ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 11/16-20 Un
- SPEARS VALVES PVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, มือจับก้านโยก, SS Lug, FKM
- EATON ยางกันลมเบรค
- BALDOR / DODGE บูชเทเปอร์แยกประเภท R1
- BROWNING เฟืองโซ่เจาะขั้นต่ำ Steel Double Type B สำหรับโซ่เบอร์ 60