PROCON 1 Series ปั๊มใบพัดหมุน
ปั๊มใบพัดแบบหมุน Procon 1 Series ใช้ในเครื่องชงกาแฟ ระบบกรองน้ำ เครื่องจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม และอุปกรณ์จัดการของเหลว มีขนาดกะทัดรัด สามารถพ่นสีได้เอง และประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพสำหรับการถ่ายโอนของเหลวที่สะอาดและไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
สไตล์ | รุ่น | แรงม้า @ 150 psi | ขับรถ | อัตราการไหล | แรงม้า @ 200 psi | แรงม้า @ 250 psi | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 111A140F11AA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 140 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 154 GPH | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,655 | |
A | 141A140F11AA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 140 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 154 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 250 | ฿7,867 | |
A | 111A035F11CA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 35 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 48 GPH | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,655 | |
B | 101b100F11BC | ฮิตแรงม้า | เจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143 | 100 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | - | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿3,660 | |
A | 111A100F11AA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 100 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 112 GPH | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,633 | |
B | 101C100F11BC | ฮิตแรงม้า | เจาะรูด้วยข้อต่อพลาสติก 1143 | 100 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | - | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿3,947 | |
A | 141A125F11AA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 125 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 131 GPH | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,928 |
กลไกการทำงาน
- ปลอกรองรับโรเตอร์กลางพร้อมใบพัดที่เคลื่อนที่แบบเยื้องศูนย์
- การหมุนของโรเตอร์ทำให้ใบพัดเคลื่อนที่ออกไปด้านนอก ทำให้เกิดการผนึก
- ผ่านการหมุนของใบพัด ของเหลวหรือก๊าซจะถูกดึงเข้าไปในห้องที่ปิดสนิท
- เป็นผลให้ปริมาตรของห้องปิดผนึกลดลง บีบอัดของไหล/ก๊าซที่ติดอยู่
- พอร์ตทางออกช่วยให้สามารถขับของเหลว / ก๊าซที่ถูกบีบอัดออกได้
- การหมุนอย่างต่อเนื่องของโรเตอร์ช่วยรักษากระบวนการดูด บีบอัด และคายประจุ
คุณสมบัติ
- มีลักษณะการทำงานแบบ self-priming (น้ำ) และไม่ต้องบำรุงรักษาโดยมีลักษณะการสั่นสะเทือนและการเต้นเป็นจังหวะต่ำ
- ปั๊มเหล่านี้มาพร้อมกับวาล์วระบายภายในแบบปรับมาตรฐานภายนอกไม่ได้
- มีตัวเรือนทองเหลืองเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน
- ปั๊มเหล่านี้ติดตั้งตัวกรองในตัวสำหรับการกำจัดเศษออกจากของไหลสูบ
- มีการเชื่อมต่อทางเข้าและทางออก NPT ขนาด 3/8 นิ้วเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
- ปั๊มเหล่านี้มาพร้อมกับอีลาสโตเมอร์ EPDM / ไนไตรล์เพื่อความทนทานต่อน้ำมัน เชื้อเพลิง กรด และตัวทำละลายที่มีขั้ว
- มีอัตราการไหล 100 GPH เพื่อการถ่ายโอนของไหลอย่างมีประสิทธิภาพ
คำถามที่พบบ่อย
ช่วงอุณหภูมิของเหลวในการทำงานของปั๊มเหล่านี้คืออะไร?
-4 ถึง 160 องศาฟาเรนไฮต์
แรงม้าเชิงกลสูงสุดที่จำเป็นสำหรับการประหยัดพลังงานในปั๊มเหล่านี้คือเท่าใด
ปั๊มใบพัดหมุน Procon 1 Series มีแรงม้าเชิงกลสูงสุด 0.42 แรงม้าเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาปั๊มเหล่านี้ได้อย่างไร
- ถอดปลั๊กไฟและถอดปั๊มออก
- ทำความสะอาดภายนอกและถอดประกอบปั๊ม
- จุ่มส่วนประกอบลงในน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม
- ตรวจสอบใบพัดและตัวกรองรวมสำหรับการสึกหรอหรือความเสียหาย
- ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- ตรวจสอบและเปลี่ยนซีล/โอริง หากจำเป็น
- ประกอบปั๊มอีกครั้งตามคำแนะนำ
- ติดตั้งปั๊มอีกครั้งและทดสอบการทำงาน
- กำหนดตารางการบำรุงรักษาเป็นประจำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Visors ทดแทน Faceshield
- ส่วนประกอบของนักบินและระบบจุดระเบิด
- ซีลและหัวเข็มขัดรัด
- ชุดบิตผลกระทบ
- ตัวป้องกัน I-Beam และเสา
- เครื่องมือไร้สาย
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- รอก
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- MONOPRICE แผ่นผนังเสียง / วิดีโอ
- WESTWARD นัทเซตเตอร์
- INSIZE เทเปอร์เกจ
- COOPER B-LINE ช่องประเภท SH
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์เมตริกชนิด Triplex Bore B, หมายเลขโซ่ 08B-3
- SECURALL PRODUCTS M100 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- DAYTON ปะเก็นมอเตอร์
- HUMBOLDT ตัวแยก Riffle ขนาดเล็กและแม่นยำ
- WEG Tefc Foot Mount มอเตอร์เอนกประสงค์สามเฟส