Procon 141a125f11aa | ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว Npt, 131 Gph, ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 5jke1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 141A125F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว NPT, 131 GPH, ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | AE4CYW 141A125F11AA 250

PROCON 141A125F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว NPT, 131 GPH, ทองเหลืองตะกั่วต่ำ

In Stock
รายการ: AE4CYW รุ่น: 141A125F11AAอ้างอิงข้าม: 141A125F11AA 250
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
฿7,928 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
Built-Inบรรเทาวาล์ว
บายพาสใช่
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถ0.118" ดับเบิลแฟลต
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 2.75
การบรรเทาภายนอกต้อง
อัตราการไหล125 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi126 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi124 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi122 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi120 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi128 กรัมต่อชั่วโมง
GPH125
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า3 / 8 "-18
ประเภทขาเข้าNPT
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า)3/8
แม็กซ์ ไหล131 GPH
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
Mfr. ชุด1 ชุด
นาที. อัตราการไหล121 GPH
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
การติดสไตล์ Carbonator Clamp
สไตล์การติดตั้งแคลมป์ออน
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet3 / 8 "-18
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH2 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
บรรเทาความดันสูงสุด250 PSI
ช่วงวาล์วระบาย151 ถึง 250psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ แบบที่ 21
Self-Priming เปียกสูงสุด 6 ฟุต ยก
เพลาสแตนเลส
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
UPC818276395597
การกำหนดค่าวาล์วStandard-Non ปรับภายนอก
ประเภทวาล์วบายพาส- Ultem
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.2
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8413810030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 141A125F11AA เป็นปั๊มแบบดิสเพลสเมนต์บวกที่ใช้ใบพัดที่ติดตั้งบนโรเตอร์เพื่อสร้างสุญญากาศหรือแรงดันโดยการหมุนภายในห้องทรงกระบอก ขณะที่โรเตอร์หมุน ใบพัดจะเลื่อนเข้าและออกตามแรงเหวี่ยง ทำให้เกิดห้องที่มีปริมาตรต่างกัน การเคลื่อนไหวนี้ช่วยให้ปั๊มดูดและไล่ของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในตู้เครื่องดื่ม เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ หน่วยทำความเย็น ระบบกรองน้ำ และงานถ่ายเทของเหลวในอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีกลไกใบพัดหมุนที่ช่วยให้อัตราการไหลคงที่แม้ในขณะที่ทำงานภายใต้แรงกดดันที่แตกต่างกัน
  • ปั๊มใบพัดหมุนนี้มีความสามารถในการสูบน้ำได้เอง ช่วยให้เริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  • มันถูกรวมเข้ากับวาล์วระบายภายในในตัวเพื่อป้องกันแรงดันที่มากเกินไป
  • ปั๊มใบพัดนี้มีตัวกรองในตัวสำหรับการกำจัดเศษและอนุภาคออกจากของไหลที่สูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องส่วนประกอบที่อยู่ปลายน้ำ และรักษาคุณภาพของของเหลว
  • มีโครงสร้างทองเหลืองตะกั่วต่ำสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
  • ปั๊มนี้มีการเชื่อมต่อ NPT 3/8 นิ้วที่ทางเข้าและทางออกเพื่อให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์ประปามาตรฐาน ช่วยให้รวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้ง่าย
  • มีซีลยางอีลาสโตเมอร์ EPDM / ไนไตรล์สำหรับการเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่วซึมและความทนทาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ข้อดีของการใช้ปั๊มใบพัดหมุนเมื่อเทียบกับปั๊มประเภทอื่นคืออะไร?

A. เมื่อเทียบกับปั๊มอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ปั๊มใบพัดหมุนจะให้อัตราการไหลที่คงที่และคงที่มากกว่า มีประสิทธิภาพ กะทัดรัด และเหมาะสำหรับการใช้งานถ่ายโอนของเหลวที่หลากหลาย

ถาม ปั๊มใบพัดหมุน Procon 141A125F11AA มีอัตราไหลสูงสุดเท่าใด

A. Procon 141A125F11AA ปั๊มใบพัดหมุนมีอัตราการไหล 125 แกลลอนต่อชั่วโมง (375 ลิตรต่อชั่วโมง)

ถาม วาล์วระบายภายในในปั๊มใบพัดหมุนทำงานอย่างไร

A. วาล์วระบายภายในจะป้องกันปั๊มจากแรงดันที่มากเกินไปโดยการเบี่ยงเบนของไหลกลับเข้าไปในทางเข้าเมื่อแรงดันถึงขีดจำกัดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ถาม แนวทางการบำรุงรักษาที่แนะนำสำหรับปั๊มใบพัดหมุนคืออะไร?

A. ปั๊มใบพัดหมุนต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุด การตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองเป็นประจำ การตรวจสอบการรั่วไหล และการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการหล่อลื่นที่เหมาะสมคือแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาทั่วไป

ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของปั๊มนี้คือเท่าใด

A. ปั๊มใบพัดหมุน Procon 141A125F11AA สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ -4 ถึง 160 องศา F.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ความดันราคา
PROCON 111A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต35 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า48 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,655
PROCON 111A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า112 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,633
PROCON 111A140F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต140 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า154 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,655
PROCON 141A140F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต140 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า154150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว250฿7,867
PROCON 101b100F11BC ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTF 101b100F11BCฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿3,660
PROCON 101C100F11BC ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTG 101C100F11BCฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อพลาสติก 1143100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿3,947

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 141A125F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว NPT, 131 GPH, ทองเหลืองตะกั่วต่ำ
฿7,928 / หน่วย