ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ปะเก็นฟิตติ้งที่เข้ากันได้กับ Tri Clover ขนาด 1"/1.5"
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ช่วงอุณหภูมิ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TC10GASVIT | 0.875 " | เอฟเคเอ็ม วิตัน | 1.984 " | -25 ° F ถึง 400 ° F | RFQ
|
B | TC10GASPFE | 0.875 " | PTFE | 1.984 " | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
C | TC10GASSIL | 0.875 " | ยางทำจากซิลิคอน | 1.984 " | -58 ° F ถึง 446 ° F | RFQ
|
D | 40MPU-150 | 1-3 / 8 " | Buna N. | - | -30 ° F ถึง 250 ° F | RFQ
|
E | 40MPFE-150 | 1-3 / 8 " | EPDM | - | -20 ° F ถึง 300 ° F | RFQ
|
F | A40MPGR-150-E | 1-3 / 8 " | ซิลิโคนและซับ EPDM | - | -20 ° F ถึง 300 ° F | RFQ
|
G | 40RXPX-F-150 | 1-3 / 8 " | ยางทำจากซิลิคอน | - | -40 ° F ถึง 450 ° F | RFQ
|
H | 40MPG-150 | 1-3 / 8 " | PTFE | - | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
H | TC15GASPFE | 1.375 " | PTFE | 1.984 " | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
D | TC15GASVIT | 1.375 " | เอฟเคเอ็ม วิตัน | 1.984 " | -25 ° F ถึง 400 ° F | RFQ
|
I | TC15GASSIL | 1.375 " | ยางทำจากซิลิคอน | 1.984 " | -58 ° F ถึง 446 ° F | RFQ
|
J | TC15GASSIL-หน้าแปลน | 1.375 " | ยางทำจากซิลิคอน | 2" | -58 ° F ถึง 446 ° F | RFQ
|
A | 40MPU-100 | 7 / 8 " | Buna N. | - | -30 ° F ถึง 250 ° F | RFQ
|
K | 40MPFE-100 | 7 / 8 " | EPDM | - | -20 ° F ถึง 300 ° F | RFQ
|
B | 40MPG-100 | 7 / 8 " | PTFE | - | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
L | 40RXPX-F-100 | 7 / 8 " | ยางทำจากซิลิคอน | - | -40 ° F ถึง 450 ° F | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวและไม้กวาดน้ำ
- อุปกรณ์เสริมตู้อบ
- จัดหากล่องจ่ายวาล์ว
- ขั้วต่อแบตเตอรี่และสายเคเบิล
- การป้องกันใบหน้า
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- การแข่งขัน
- ความปลอดภัยในการจราจร
- Spacers และ Standoffs
- DBI-SALA Lanyards ดูดซับแรงกระแทก
- GEARWRENCH Pry Bar ที่จัดทำดัชนีได้
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ระบบชั้นวางของเข้ามุม 5 ด้าน
- COOPER B-LINE B232 Series มุมสามรู
- VESTIL EHU Series โต๊ะยกไฟฟ้ารายละเอียดต่ำ
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์บุชเทเปอร์คู่ เบอร์โซ่ 35
- MORSE CUTTING TOOLS บิตเครื่องมือกลึงภายนอก
- VESTIL ฝาพลาสติกที่ไม่มีการจัดประเภท
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BM-D, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman