APPROVED VENDOR TC15GASSIL-FLANGED ซิลิโคนปะเก็น ขนาด 1.5 นิ้ว หน้าแปลน Tri Clover Compatible นำเข้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปะเก็น |
ภายใน Dia | 1.375 " |
วัสดุ | ยางทำจากซิลิคอน |
ภายนอก Dia. | 2" |
ช่วงอุณหภูมิ | -58 องศา F ถึง 446 องศา F. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPU-100 | 7 / 8 " | Buna N. | - | -30 องศา F ถึง 250 องศา F. | - | RFQ
| |
40MPU-150 | 1-3 / 8 " | Buna N. | - | -30 องศา F ถึง 250 องศา F. | - | RFQ
| |
40MPFE-100 | 7 / 8 " | EPDM | - | -20 องศา F ถึง 300 องศา F. | - | RFQ
| |
40MPFE-150 | 1-3 / 8 " | EPDM | - | -20 องศา F ถึง 300 องศา F. | - | RFQ
| |
TC10GASVIT | 0.875 " | เอฟเคเอ็ม วิตัน | 1.984 " | -25 องศา F ถึง 400 องศา F. | - | RFQ
| |
TC15GASVIT | 1.375 " | เอฟเคเอ็ม วิตัน | 1.984 " | -25 องศา F ถึง 400 องศา F. | - | RFQ
| |
40MPG-150 | 1-3 / 8 " | PTFE | - | -100 องศา F ถึง 500 องศา F. | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.