ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2 "ปะเก็นข้อต่อที่เข้ากันได้กับ Tri Clover
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | ช่วงอุณหภูมิ | |
---|---|---|---|---|---|
A | F1GASSIL | - | - | - | RFQ
|
B | 40MPG-200 | 1-7 / 8 " | PTFE | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
C | A40MPGR-200-E | 1-7 / 8 " | ซิลิโคนและซับ EPDM | -20 ° F ถึง 300 ° F | RFQ
|
D | 40RXPX-F-200 | 1-7 / 8 " | ยางทำจากซิลิคอน | -40 ° F ถึง 450 ° F | RFQ
|
E | 40MPFE-200 | 1-7 / 8 " | EPDM | -20 ° F ถึง 300 ° F | RFQ
|
F | 40MPU-200 | 1-7 / 8 " | Buna N. | -30 ° F ถึง 250 ° F | RFQ
|
G | TC20GASSIL | 1.875 " | ยางทำจากซิลิคอน | -58 ° F ถึง 446 ° F | RFQ
|
H | TC20GASEPDM-หน้าแปลน | 1.875 " | EPDM | -30 ° F ถึง 300 ° F | RFQ
|
F | TC20GASVIT | 1.875 " | เอฟเคเอ็ม วิตัน | -25 ° F ถึง 400 ° F | RFQ
|
B | TC20GASPFE | 1.875 " | PTFE | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่พิมพ์ทรงกระบอก
- ตลับลูกปืนกันรุน
- ลูกดิ่งบ๊อบ
- พลาสติกครึ่งรอบ
- ORP เมตร
- เครื่องมือตกแต่ง
- มินัลบล็อก
- แองเคอ
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- SCOTCH กระดาษกาว
- TEMPSET TECH โบลเวอร์ระบายความดัน
- TE-CO ขากรรไกรแข็ง 6 นิ้ว
- KINGSTON VALVES 205 Series, ชุดซ่อมวาล์ว
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 7/16-32 Un
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 2 5/8-8 Thread
- SPEARS VALVES หัวกระจายดับเพลิง FlameGuard CPVC ลดประเดิม ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เบรกแบบสั้น, แบบวางเท้า, TEFC, สามเฟส
- AMERICAN TORCH TIP อิเล็กโทรแอร์