APPROVED VENDOR TC20GASSIL ซิลิโคนปะเก็น ขนาด 2 นิ้ว รองรับ Tri Clover
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปะเก็น |
ภายใน Dia | 1.875 " |
วัสดุ | ยางทำจากซิลิคอน |
ภายนอก Dia. | 2.5 " |
ช่วงอุณหภูมิ | -58 องศา F ถึง 446 องศา F. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
40MPU-200 | 1-7 / 8 " | Buna N. | -30 องศา F ถึง 250 องศา F. | - | RFQ
| |
TC20GASEPDM-หน้าแปลน | 1.875 " | EPDM | -30 องศา F ถึง 300 องศา F. | - | RFQ
| |
40MPFE-200 | 1-7 / 8 " | EPDM | -20 องศา F ถึง 300 องศา F. | - | RFQ
| |
TC20GASVIT | 1.875 " | เอฟเคเอ็ม วิตัน | -25 องศา F ถึง 400 องศา F. | - | RFQ
| |
40MPG-200 | 1-7 / 8 " | PTFE | -100 องศา F ถึง 500 องศา F. | - | RFQ
| |
A40MPGR-200-E | 1-7 / 8 " | ซิลิโคนและซับ EPDM | -20 องศา F ถึง 300 องศา F. | - | RFQ
| |
TC20GASPFE | 1.875 " | PTFE | -100 องศา F ถึง 500 องศา F. | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.