PROTO ประแจเลื่อนหน้าแบบปรับได้
ประแจขันแบบปรับได้ของ Proto ใช้เพื่อขันปลอกสวม แหวนน็อตล็อก และน็อตซีล/บรรจุบนกระบอกไฮดรอลิก มีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลางพิน 3/16, 1/4 และ 5/16 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Pin Dia | ความยาวพิน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JC482 | 2" | 6.375 " | 6.375 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ฿2,085 | |
A | JC484 | 4" | 10.375 " | 10.375 " | 5 / 16 " | 1 / 2 " | ฿3,833 |
ประแจเลื่อนหน้าปรับระดับได้
ประแจแหวนข้างปากตาย Proto ออกแบบมาเพื่อขันแหวนน็อตล็อค ปลอกคอ และน็อตซีลบนกระบอกไฮดรอลิกในยานยนต์ การผลิต การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม และอุปกรณ์ไฮดรอลิกให้แน่น ประแจแหวนหน้าเหล่านี้มีหมุดกลึงที่มีความแม่นยำสำหรับการยึดอย่างปลอดภัยกับช่องและรูบนหน้าตลับลูกปืนสำหรับการทำงานป้องกันการลื่นไถลและความปลอดภัยของผู้ใช้และโครงสร้างเหล็กโลหะผสมเพื่อทนต่อการใช้งานในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงในขณะที่รับประกันการทำงานในระยะยาว พวกเขายังมาพร้อมกับการเคลือบแบล็กออกไซด์ที่ไม่สะท้อนแสงซึ่งให้การปกป้องอย่างสมบูรณ์จากของเหลวไฮดรอลิกและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เลือกจากประแจปากตายแบบปรับได้หลายแบบ ซึ่งมีให้เลือกในขนาดความจุ 2, 3 และ 4 นิ้วบน Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- มาพร้อมกับหมุดกลึงที่มีความแม่นยำสำหรับเจาะรูหรือช่องบนหน้าตลับลูกปืนหรือน็อต
- คุณสมบัติการเคลือบออกไซด์สีดำที่ไม่สะท้อนแสงเพื่อลดการสะท้อนแสง เหมาะสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการชุบ
- สามารถรองรับความยาวของพินได้ตั้งแต่ 1/4 ถึง 1/2 นิ้ว
คำถามที่พบบ่อย
ประแจเลื่อนสามประเภทคืออะไร?
ประแจปลายเปิด (เหมาะสำหรับงานเครื่องยนต์และงาน DIY) ประแจแหวน (สำหรับขันน็อตกับแหวน) และประแจรวม (แบบผสมระหว่างแบบแรกและแบบหลัง) เป็นประแจสามแบบที่ใช้บ่อยที่สุด
ความแตกต่างระหว่างประแจและประแจคืออะไร?
ประแจเป็นประแจประเภทหนึ่งที่มีฟันซี่เล็กๆ สำหรับขันน็อตหรือโบลต์ นอกจากนี้ยังปรับได้และใช้ได้กับน็อตและสลักเกลียวหลากหลายประเภท
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวระบุตำแหน่งแม่เหล็ก
- ชุดดอกสว่านค้อน
- ส้อมติดตั้งกลองอุปกรณ์จัดการ
- เครื่องลดความชื้นในไซต์งานและการฟื้นฟู
- ขั้วต่อสายวาล์วไฮดรอลิก
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- การแข่งขัน
- ตัวดึงและตัวแยก
- Staples
- ULTEM สต็อกแผ่น PEI
- TOUGH GUY ขั้นตอนบนถังขยะ
- DAYTON สื่อกรองสำรอง
- DAYTON ท่อเป่าลมแบบอินไลน์
- WALTER TOOLS เม็ดมีดคาร์ไบด์ SPHT
- INSIZE เทเปอร์ บอร์เกจ
- COOPER B-LINE SB17U ซีรี่ส์ สายรัดท่อ
- BANJO FITTINGS ปลั๊กวาล์ว
- WELLER แหนบบัดกรี