Proto Jc482 | ประแจเลื่อนหน้าปรับได้ 3/16 X 1/4 | 1apc1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO JC482 ประแจเลื่อนหน้าปรับได้ 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1

PROTO JC482 ประแจปากตายปรับได้ 3/16 x 1/4

In Stock
รายการ: AA8XRG แบบ: JC482อ้างอิงข้าม: 1APC1
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
฿2,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจเลื่อนหน้าแบบปรับได้
ความจุ2"
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาว6.375 "
วัสดุเหล็กอัลลอยด์ปลอม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.375 "
Pin Dia3 / 16 "
ความยาวพิน1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Proto JC482 เป็นประแจเลื่อนหน้าแบบปรับได้ 0.31 ปอนด์เหมาะสำหรับขันปลอกคอปิดผนึก / บรรจุถั่วและแหวนน็อตล็อคบนกระบอกสูบไฮดรอลิก ทำจากเหล็กอัลลอยด์ปลอมที่มีผิวเคลือบออกไซด์สีดำเพื่อความต้านทานต่อการกัดกร่อนและสนิม
  • ประแจเลื่อนปรับระดับได้ของ Proto นี้มีหมุดกลึงที่มีความแม่นยำซึ่งพอดีกับรูหรือช่องที่หน้าลูกปืนหรือน็อตได้อย่างง่ายดาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความยาว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁPin Diaความยาวพินราคา
PROTO JC484 ประแจเลื่อนหน้าปรับได้ 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3 JC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "฿3,833

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO JC482 ประแจปากตายปรับได้ 3/16 x 1/4
฿2,085 / หน่วย