PROTO Alignment Pry บาร์
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J2116 | 1 / 2 " | 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿1,213 | |
A | J2124 | 3 / 4 " | 24 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿2,099 | |
A | J2120 | 5 / 8 " | 18 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿1,569 | |
A | J2125 | 7 / 8 " | 30 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ฿3,404 |
การจัดตำแหน่ง Pry Bars
Proto aligning pry bar ได้รับการออกแบบมาสำหรับการรื้อถอน การวางตำแหน่ง การแงะ และการดำเนินการจัดตำแหน่งรูโบลต์ในเหมืองแร่ อัคคีภัยและความปลอดภัย การก่อสร้าง การบริการยานยนต์ และการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม แท่งปรับแนวที่ได้รับการรับรองจาก ASME เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนสูงปลอมแปลงที่ช่วยลดความเสียหายจากแรงกระแทก มีความทนทานต่อการสึกหรอสูง และให้ความสมดุลระหว่างความเหนียวและความแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีการเคลือบออกไซด์สีดำเพื่อป้องกันสารเคมีรุนแรงในอุตสาหกรรมและรับประกันความทนทานในระยะยาว เลือกจากแท่งแงะที่มีความหนาตั้งแต่ 1/2 ถึง 7/8 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความเร็วรอบแบบติดตั้งบนแผงหน้าปัด
- ตู้เก็บเอกสารและล็อคลูกเบี้ยว
- ท่อชุบสังกะสี
- เครื่องวัดความเค็ม
- บล็อกความปลอดภัยของตัวสะสม
- อุปกรณ์ประปา
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- อากาศบำบัด
- อุปกรณ์วัด
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- PARKER หัวนมยาว Hex เพศชาย
- SPEAKMAN ชุดฝักบัว Neo Collection
- UNISTRUT เครื่องซักผ้า Channel Square
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-28 Un
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว True Union 3 Way Full Port Ball Valve Repair Kits EPDM
- OIL SAFE สถานีงานกลอง
- WEG SSW05-Series ซอฟต์สตาร์ทเตอร์
- BOSTON GEAR เฟืองเดือยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 อัน
- BROWNING ซีรีส์ 3V มัดปลอกแฮนด์เบลท์ 358 รูสำเร็จรูป