PROTO Crowfoot ชุดซ็อกเก็ตไดรฟ์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | SAE หรือเมตริก | ขนาด | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เจ53001CF | 1 / 2 " | 15 | SAE | 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2" | 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2" | ฿51,744 | |
B | J47000MCF | 1 / 4 " | 7 | เมตริก | 7 มม. 8 มม. 10 มม. 11 มม. 12 มม. 13 มม. 14 มม | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 มม. | ฿9,530 | |
C | เจ49003CF | 3 / 8 " | 15 | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4" | ฿29,954 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้ายกำกับสิทธิ์ที่ต้องรู้
- อ่างล้างมือและสถานีล้างมือ
- คอนเทนเนอร์โซ่
- ระบบทดสอบเครื่องตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ
- อุปกรณ์เสริมช่างไม้
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- ทดสอบปั๊ม
- WESTWARD ไมโครมิเตอร์ภายนอกแบบดิจิตอล
- COPELAND คอมเพรสเซอร์แอร์ Btuh R-22
- DAYTON โบลเวอร์ 20 นิ้ว
- DIXON ฟิตติ้งท่อ
- SUPER-STRUT 540 ซีรี่ส์ คลิปหนีบข้างบีม
- BATTERY DOCTOR Midblade Series ฟิวส์บล็อก
- HOFFMAN Lay In Wireway ข้าม 90 องศา
- SPEARS VALVES CPVC บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, EPDM
- APPROVED VENDOR Lugs การบีบอัด
- BOSTON GEAR 48 เส้นลวดทองเหลืองดึง Diametral Pitch