PROTO ชุดประแจปากตาย 10 ชิ้น
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | SAE หรือเมตริก | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J3000HB | ออกไซด์ดำ | SAE | 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 " | ฿20,652 | |
B | J30000A | ซาติน | เมตริก | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 มม. | ฿11,573 | |
C | จ. 3000H | ซาติน | SAE | 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 " | ฿11,830 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคีม
- เครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์แก๊สนิ่ง
- รางน้ำ
- ชุดแต่งเล็บ
- ม้วนสายเชื่อมอาร์ค
- วาล์วปิด
- Clamps
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- บัลลาสต์
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- KONTROL KUBE ซองสำรองสำหรับบรรจุในห้องด้านหน้า
- TENNSCO หน่วยเสริมชั้นวางของแบบไม่มีสลักเกลียว
- KERN AND SOHN บาร์ผู้ให้บริการ
- UNISTRUT แคลมป์ท่อช่อง
- PASS AND SEYMOUR Slater Series ปกเปล่า
- COOPER B-LINE Tolco Series Fig 1000 Fast Clamp Sway Brace สิ่งที่แนบมา
- SPEARS VALVES CPVC ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์ว สไตล์ปกติ เกลียว BSP EPDM
- INGERSOLL-RAND ชุด
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดสองเท่าแบบเฮลิคอล/เวิร์มของ CDBX
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม