PROTO ชุดเจาะและสิ่ว
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุ | จำนวนชิ้น | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J2 | - | เหล็กชุบแข็ง | 12 | Center Punch-3/8 ", Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", เริ่มต้น Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Chisel-5/16", Diamond สิ่วแหลม -3 / 16 ", สกัดเย็น -5 / 16, 7/16, 1/2" | ฿5,115 | |
B | J3 | - | เหล็กชุบแข็ง | 5 | Center Punch-3/8 ", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", สตาร์ท Punch-1/8 ", Cold Chisel-5/8" | ฿2,105 | |
C | เจทูเอสทู | 4 7/8 "ถึง 6 3/4" | S2 Steel | 5 | S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 สตาร์ท Punch-1/8 ", S2 Cold Chisel-5/8" | ฿2,318 | |
D | เจทูเอสทู | 4 7/8 "ถึง 6" | S2 Steel | 12 | S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", S2 เริ่มต้น Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Cape Chisel-7 / 32 ", S2 Diamond Point สิ่ว -3/16", S2 Cold Chisel-5/16, 7/16, 1/2 " | ฿5,584 | |
E | เจทูเอสทู | 4 7/8 "ถึง 10" | S2 Steel | 26 | S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 เริ่มต้น Punch-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 ดอกสกัดเย็น -1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 " | ฿15,454 |
ชุดหมัดและสิ่ว
เครื่องเจาะและสิ่วแบบใช้มือถือของ Proto ได้รับการออกแบบมาเพื่อถอดพินและบูชรวมถึงวัตถุเหล็กที่ตัดหรือแยก เครื่องมือเหล่านี้มีโครงสร้างสเตนเลสสตีลที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนปลายโค้งแบบพาราโบลาเพื่อป้องกันเห็ดและการบิ่น ทุกรุ่นมีแผงขัดเงาที่มีหมายเลขและขนาดเครื่องมือเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่ายและมีกระเป๋าสำหรับจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงลวดเครื่องบดแซนเดอร์
- ช่องว่างของเครื่องมือ
- มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
- มอเตอร์กระแสตรงและชุดควบคุม
- เครื่องมือจัดการสายไฟ
- Rivets
- การฝึกอบรม
- การแข่งขันในร่ม
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- การทดสอบดิน
- WESTWARD แม่เหล็กไฟฟ้าบิตฟิลลิปส์
- STARRETT ชุดไมโครมิเตอร์ภายใน
- BISON GEAR & ENGINEERING แทรกเพลา
- PETERSEN PRODUCTS ท่อเงินเฟ้อ
- DURHAM MANUFACTURING ถังขยะ
- SPEARS VALVES พีวีซีทรูยูเนี่ยนบอลเช็ควาล์วซ็อกเก็ตและปลายเกลียว EPDM
- SPEEDAIRE ถังลม
- ENERPAC ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิค
- MILLER - WELDCRAFT อิเล็กโทรดทังสเตน
- WINSMITH ซีรีส์ตู้ SE, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDBS