จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J46S2 ชุดดอกเจาะ / สิ่ว S2 3/32 ถึง 1-3 / 16 26 ชิ้น | AE8KEB 6DJZ7

PROTO J46S2 ชุดหมัด/สิ่ว S2 3/32 ถึง 1-3/16 26 ชิ้น

In Stock
รายการ: AE8KEB รุ่น: J46S2อ้างอิงข้าม: 6DJZ7 / 3R110
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
฿15,454 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดหมัดและสิ่ว
ความยาว4 7/8 "ถึง 10"
วัสดุS2 เหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็ง
จำนวนชิ้น26
ขนาดรวมS2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 เริ่มต้น Punch-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 ดอกสกัดเย็น -1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.8
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8206000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Proto J46S2 ชุดเจาะ / สิ่วเหมาะสำหรับการใช้งานเลย์เอาต์โลหะ เครื่องมือเหล่านี้เหมาะสำหรับการทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางที่ตัดกัน จุดเริ่มต้นการเจาะนำ และตำแหน่งรูสำหรับงานเจาะและการผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เจาะและสิ่วของชุดมีโครงสร้างเหล็ก S2 ที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน เพื่อรักษาความแข็งแรงของปลายของดอกเจาะ/สิ่วแม้หลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน
  • เครื่องมือเหล่านี้มีปลายโค้งเป็นรูปพาราโบลาเพื่อลดการเกิดดอกเห็ดและการบิ่นของหมัดหลังการเป่า
  • ดอกสว่านและสิ่วเหล่านี้มีการออกแบบเป็นชิ้นเดียวที่ทนทานพร้อมผิวเคลือบสีดำออกไซด์เพื่อการต้านทานการเสียดสีสูงต่อสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม วิธีการบิ่นชิ้นส่วนโลหะโดยใช้สิ่ว Proto

ก. สิ่วใช้กับค้อนเพื่อเจาะชิ้นส่วนโลหะ นอกจากนี้ การบิ่นผ่านชิ้นส่วนโลหะต้องใช้ค้อนทุบโลหะอย่างหนัก

Q. วิธีการเจาะชิ้นงานโดยใช้หัวเจาะ Proto?

A. หมัดเหล่านี้ต้องใช้สองมือ ผู้ใช้ถือหมัดด้วยมือเดียวและอีกมือถือค้อน การโจมตีด้วยแสงเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะต่อยบนพื้นผิว

Q. วิธีการเจาะชิ้นงานโดยใช้หัวเจาะ Proto?

A. หมัดโปรโตต้องใช้สองมือ ผู้ใช้ถือหมัดด้วยมือเดียวและอีกมือถือค้อน การโจมตีด้วยแสงเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะต่อยบนพื้นผิว

ถาม วิธีการบิ่นชิ้นส่วนโลหะโดยใช้สิ่ว Proto

ก. ใช้สิ่วและค้อนเพื่อเจาะชิ้นส่วนโลหะ การบิ่นผ่านชิ้นส่วนโลหะต้องใช้ค้อนทุบโลหะอย่างหนัก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุจำนวนชิ้นขนาดรวมราคา
PROTO J2 ชุดดอกชกและสิ่วพร้อมกระเป๋า 12 ชิ้น | AD2KNX 3R074 J2-เหล็กชุบแข็ง12Center Punch-3/8 ", Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", เริ่มต้น Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Chisel-5/16", Diamond สิ่วแหลม -3 / 16 ", สกัดเย็น -5 / 16, 7/16, 1/2"฿5,115
PROTO J3 ดอกเจาะและสิ่วพร้อมซอง 5 ชิ้น | AD2KNY 3R077 J3-เหล็กชุบแข็ง5Center Punch-3/8 ", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", สตาร์ท Punch-1/8 ", Cold Chisel-5/8"฿2,105
PROTO J2S2 ชุดหมัดและสิ่ว แบบ 1 ชิ้น เหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็ง S2 - 12 ชิ้น | AE8KDT 6DJY8 เจทูเอสทู4 7/8 "ถึง 6"S2 Steel12S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", S2 เริ่มต้น Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Cape Chisel-7 / 32 ", S2 Diamond Point สิ่ว -3/16", S2 Cold Chisel-5/16, 7/16, 1/2 "฿5,584
PROTO J3S2 ดอกเจาะและสิ่ว 3 / 8-5 / 8 นิ้ว 5 ชิ้น | AE8KDU 6DJY9 เจทูเอสทู4 7/8 "ถึง 6 3/4"S2 Steel5S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 สตาร์ท Punch-1/8 ", S2 Cold Chisel-5/8"฿2,318

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J46S2 ชุดหมัด/สิ่ว S2 3/32 ถึง 1-3/16 26 ชิ้น
฿15,454 / หน่วย