PROTO Spline, ประแจบ็อกซ์วงล้อ SAE Double End
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหันกลับ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เจเอสบีวี1214 | Chrome สีดำ | วานาเดียมสตีล | 5 15 / 16 " | ใช่ | 3/8 x 7/16 นิ้ว | ฿1,552 | |
A | เจเอสบีวี3236 | Chrome สีดำ | วานาเดียมสตีล | 11.625 " | ใช่ | 1 x 1 1/8 นิ้ว | ฿4,306 | |
A | เจเอสบีวี2630 | Chrome สีดำ | วานาเดียมสตีล | 10.25 " | ใช่ | 13/16 x 15/16 นิ้ว | ฿3,973 | |
A | เจเอสบีวี2428 | Chrome สีดำ | วานาเดียมสตีล | 9.625 " | ใช่ | 3/4 x 7/8 นิ้ว | ฿3,751 | |
A | เจเอสบีวี0810 | Chrome สีดำ | วานาเดียมสตีล | 4.5 " | ใช่ | 1/4 x 5/16 นิ้ว | ฿1,622 | |
A | เจเอสบีวี2022 | Chrome สีดำ | วานาเดียมสตีล | 7.875 " | ใช่ | 5/8 x 11/16 นิ้ว | ฿2,149 | |
A | เจเอสบีวี1618 | Chrome สีดำ | วานาเดียมสตีล | 7 1 / 16 " | ใช่ | 1/2 x 9/16 นิ้ว | ฿1,815 | |
A | เจเอสบีวี0709 | Chrome สีดำ | วานาเดียมสตีล | 4.5 " | ใช่ | 7/32 x 9/32 นิ้ว | ฿1,516 | |
B | J1197-อ | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | เหล็ก | 9.25 " | ไม่ | 13/16 x 15/16 นิ้ว | ฿1,800 | |
B | J1199 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | เหล็ก | 15 " | ไม่ | 1 1/8 x 1 1/4 นิ้ว | ฿3,712 | |
B | J1198 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | เหล็ก | 15 " | ใช่ | 1 x 1-1 / 16 นิ้ว | ฿3,631 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อการบรรเทาความเครียด
- นิวเมติกเป็นศูนย์สูญเสียท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
- เตาแก๊สติดผนัง
- บิวเทนทอร์ช
- มอเตอร์สุญญากาศ
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- เราเตอร์
- ยกฮาร์ดแวร์
- SQUARE D บล็อกการกระจาย AC
- ELKHART BRASS ซ่อมหัวฉีด
- WHEATON ตัวอย่าง Vial 8ml
- ADVANCE TABCO ชั้นวางของแบบตั้งโต๊ะ
- VULCAN HART รีเลย์ 120V
- BURNDY Loktap Series คอนเนคเตอร์การบีบอัด
- UNISTRUT ฝาท้าย
- COOPER B-LINE KwikWire ซีรี่ส์สิ้นสุดการวนซ้ำ
- SALSBURY INDUSTRIES กุญแจรหัส
- HUMBOLDT แคลมป์ส่วนต่อขยายขากรรไกรแบบหมุนได้อเนกประสงค์