Proto Jsbv3236 | ประแจวงล้อ 1 X 1-1/8 นิ้ว Spline | 1xdk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO JSBV3236 ประแจวงล้อ 1 x 1-1 / 8 นิ้ว Spline | AB4DWT 1XDK3

PROTO JSBV3236 ประแจแหวนข้างปากตาย 1 x 1-1/8 นิ้ว Spline

In Stock
รายการ: AB4DWT รุ่น: JSBV3236การอ้างอิงโยง: 1XDK3
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
฿4,306 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRatcheting Box ประแจ
เสร็จสิ้นChrome สีดำ
หัวยืดหยุ่นไม่
ขนาดหัว1 x 1-1 / 8 นิ้ว
วัสดุวานาเดียมสตีล
นาที. อาร์คสวิงองศา 5
จำนวนฟันเฟือง72
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.625 "
การหันกลับใช่
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1 x 1 1/8 นิ้ว
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สไตล์ประแจSpline ปลายคู่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับขนาดราคา
PROTO J1197-A Ratcheting Box Wrench 13/16 x 15/16 Spline | AA8WZN 1AMX5 J1197-อโปแลนด์เต็มรูปแบบเหล็ก9.25 "ไม่13/16 x 15/16 นิ้ว฿1,800
PROTO J1198 ประแจวงล้อ 1 x 1-1 / 16in. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198โปแลนด์เต็มรูปแบบเหล็ก15 "ใช่1 x 1-1 / 16 นิ้ว฿3,631
PROTO J1199 ประแจวงล้อ 1-1 / 8 x 1-1 / 4 Spline | AA8WZQ 1AMX7 J1199โปแลนด์เต็มรูปแบบเหล็ก15 "ไม่1 1/8 x 1 1/4 นิ้ว฿3,712
PROTO JSBV0709 ประแจวงล้อ 7/32 x 9/32 Spline | AB4DWK 1XDJ5 เจเอสบีวี0709Chrome สีดำวานาเดียมสตีล4.5 "ใช่7/32 x 9/32 นิ้ว฿1,516
PROTO JSBV0810 ประแจวงล้อ เหล็กวานาเดียม 12 จุด | AB4DWL 1XDJ6 เจเอสบีวี0810Chrome สีดำวานาเดียมสตีล4.5 "ใช่1/4 x 5/16 นิ้ว฿1,622
PROTO JSBV1214 ประแจวงล้อ 3/8 x 7 / 16in. Spline | AB4DWM 1XDJ7 เจเอสบีวี1214Chrome สีดำวานาเดียมสตีล5 15 / 16 "ใช่3/8 x 7/16 นิ้ว฿1,552
PROTO JSBV1618 ประแจวงล้อ 1/2 x 9 / 16in. Spline | AB4DWN 1XDJ8 เจเอสบีวี1618Chrome สีดำวานาเดียมสตีล7 1 / 16 "ใช่1/2 x 9/16 นิ้ว฿1,815

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO JSBV3236 ประแจแหวนข้างปากตาย 1 x 1-1/8 นิ้ว Spline
฿4,306 / หน่วย