PROTO ค้อนเลื่อนหน้าคู่
ค้อนเลื่อนสองหน้าของ Proto ได้รับการออกแบบมาสำหรับการทุบโลหะ คอนกรีต และหิน หัวทองเหลืองที่ทนทานต่อการสึกหรอช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดความเสียหายในการทำงาน พวกเขายังมาพร้อมกับคุณสมบัติป้องกันประกายไฟที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยใกล้กับวัสดุที่ติดไฟได้ ไม่แตกหักหรือสร้างเศษ ...เมื่อกระแทกบนพื้นผิวแข็งและเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ งานโลหะ และ MROอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวหัว | น้ำหนักหัว | ความกว้างหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1432G-TT | 1.75 " | 3.5 " | 2-1 / 2 ปอนด์ | 1.75 " | 13.75 " | ฿7,079 | |
A | J1431G-TT | 2" | 3.625 " | 3-3 / 4 ปอนด์ | 2" | 14.75 " | ฿9,268 |
กลไกการทำงาน
- ผู้ใช้สามารถเลือกหน้ากระแทกที่เหมาะสมของค้อนสองหน้าเหล่านี้ตามงานที่ทำอยู่ ทำให้ชิ้นงานเสียหายน้อยที่สุดในขณะที่ให้แรงสูงสุด
- เมื่อเหวี่ยงค้อน น้ำหนักของหัวค้อนรวมกับความเร็วของการแกว่ง จะสร้างแรงขยายบนพื้นผิวที่กระแทก ทำให้มันหัก
คำถามที่พบบ่อย
เชือกพร้อมในค้อนเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร
Proto dead blow hammers มีจุดผูกอยู่บนหัวค้อน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถยึดค้อนเข้ากับเชือกเส้นเล็กหรือจุดยึดอื่น ๆ เพื่อป้องกันการทำหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
ค้อนทุบตายคืออะไร?
ค้อนทุบตายได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม ในขณะที่ลดการดีดกลับจากพื้นผิวที่กระแทก
มือจับไฟเบอร์กลาสทำหน้าที่อะไร?
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสมีพื้นผิวเรียบที่อุดมด้วยเรซิน เพื่อปกป้องผู้ใช้จากเศษและการเสื่อมสภาพจากรังสียูวี พวกเขายังไม่ได้รับผลกระทบจากบาดแผล การถูกกระแทก ความชื้น และสารเคมีอีกด้วย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบราง Bin
- รางยึดหลังคาด้านบน
- อลูมิเนียมฟอยล์ม้วน
- ระบายสีดินสอสี
- กลองแก้ว
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- ระบบทางเดินหายใจ
- สายพานส่งกำลัง
- วงเล็บและวงเล็บ
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- BRADY ฉลาก HMIG, สุขภาพ, ความไวไฟ, การเกิดปฏิกิริยา, อุปกรณ์ป้องกัน
- LOC-LINE กลุ่มท่อสุญญากาศ
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันปั๊มสุญญากาศ
- AME INTERNATIONAL แผ่นรอง
- KLEIN TOOLS กุญแจหกเหลี่ยม
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ OTS ซีรี่ส์ Class K5 ทำงานเร็ว
- LEESON มอเตอร์ 50 เฮิรตซ์ เฟสเดียว ป้องกันน้ำหยด ฐานยืดหยุ่น
- EATON LES Series เซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปยูนิต
- LINN GEAR สเตอร์พร้อม AR, โซ่ 35
- BROWNING VF4E 200 Series Standard Duty ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดตั้งหน้าแปลนสี่กลอน