QA1 หญิง Ss / ptfe Rod End
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | มิติ A | ขนาด AA | ด้าย | ขนาดเกลียว | มิติ E | มิติ G | ขนาด H | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGFL5T | องศา 22 | M5 x 0.8 | 5 / 5.065 มม | มือซ้าย | M5 x 0.8 | 16mm | 27mm | 14mm | ฿1,931 | |
A | MGFR6T | องศา 23 | M6 x 1.0 | 6 / 6.065 มม | มือขวา | M6 x 1 | 19mm | 30mm | 14mm | ฿2,026 | |
A | MGFL6T | องศา 23 | M6 x 1.0 | 6 / 6.065 มม | มือซ้าย | M6 x 1 | 19mm | 30mm | 14mm | ฿2,026 | |
A | MGFR10T | องศา 26 | M10 x 1.5 | 10 / 10.065 มม | มือขวา | M10 x 1.5 | 27mm | 43mm | 21mm | ฿2,951 | |
A | MGFL10T | องศา 26 | M10 x 1.5 | 10 / 10.065 มม | มือซ้าย | M10 x 1.5 | 27mm | 43mm | 21mm | ฿2,951 | |
A | MGFR12T | องศา 27 | M12 x 1.75 | 12 / 12.065 มม | มือขวา | M12 x 1.75 | 30mm | 50mm | 24mm | ฿5,602 | |
A | MGFL12T | องศา 27 | M12 x 1.75 | 12 / 12.065 มม | มือซ้าย | M12 x 1.75 | 30mm | 50mm | 24mm | ฿5,602 | |
A | MGFL8T | องศา 28 | M8 x 1.25 | 8 / 8.065 มม | มือซ้าย | M8 x 1.25 | 22.25mm | 36mm | 17mm | ฿2,348 | |
A | MGFR8T | องศา 28 | M8 x 1.25 | 8 / 8.065 มม | มือขวา | M8 x 1.25 | 22.25mm | 36mm | 17mm | ฿2,348 | |
A | MGFR14T | องศา 30 | M14 x 2.0 | 14 / 14.065 มม | มือขวา | M14 x 2 | 34.75mm | 57mm | 27mm | ฿6,800 | |
A | MGFL14T | องศา 30 | M14 x 2.0 | 14 / 14.065 มม | มือซ้าย | M14 x 2 | 34.75mm | 57mm | 27mm | ฿6,800 | |
A | MGFR16T | องศา 33 | M16 x 2.0 | 16 / 16.065 มม | มือขวา | M16 x 2 | 38mm | 64mm | 33mm | ฿8,498 | |
A | MGFL16T | องศา 33 | M16 x 2.0 | 16 / 16.065 มม | มือซ้าย | M16 x 2 | 38mm | 64mm | 33mm | ฿8,498 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดสี่เหลี่ยมและส่วนประกอบรวมกัน
- นิวเมติกวาล์วกระตุ้น
- วาล์วระบาย
- แท่งเชื่อมแก๊ส
- เครื่องตรวจจับสูง - ต่ำ
- ไฟงาน
- เครื่องมือไฟฟ้า
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- DAYTON เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา Convection
- D-LINE สำหรับใช้กับร่องน้ำ
- DRAGONLAB Micropette Plus 8 ช่อง
- DIXON ข้อต่อช่วง Uni
- ACCUSHIM ระบบจัดตำแหน่งเพลา
- SPEARS VALVES ส่วนประกอบส่วนต่อขยายวาล์วน้ำนิ่ง PVC
- DAZOR CFL Clamp Base Task Light, 31 นิ้ว
- RINGERS GLOVES ถุงมือกู้ภัยเชือกสะท้อนแสง
- GROVE GEAR GRL Series, BD Style, 826 Size, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BOSTON GEAR 64 Diametral Pitch ทองเหลืองเดือยเกียร์