DAYTON ฮีตเตอร์แก๊สพกพาแบบพาความร้อน
เครื่องทำความร้อนก๊าซแบบพกพาแบบพาความร้อน Dayton ถูกใช้ในสถานที่ก่อสร้าง อาคารเกษตร และโกดังเพื่อให้ความร้อน 360 องศาผ่านการพาความร้อน
สไตล์ | รุ่น | เอาต์พุต BtuH | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6BY71 | เพื่อ 15,000 25,000 | 12.875 " | 11 11 / 16 " | 11 11 / 16 " | ฿8,811 | |
B | 6BY73 | เพื่อ 50,000 80,000 | 26.25 " | 15.875 " | 15.88 " | ฿9,546 | |
C | 6BY74 | 50,000/200,000 | 26 7 / 32 " | 15.875 " | 15.88 " | ฿10,393 |
เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา Convection
เครื่องทำความร้อนก๊าซแบบพกพาแบบพาความร้อน Dayton ใช้การทำความร้อนแบบพาความร้อนเพื่อสร้างกระแสซึ่งใช้ในการทำความร้อนและหมุนเวียนอากาศ เครื่องทำความร้อนแบบใช้แก๊สเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในสถานที่ก่อสร้างและตั้งอยู่ตรงกลางพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อให้ความร้อนเสริมแบบ 360 องศา สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบายไปยังบริเวณที่ต้องการความร้อนเป็นพิเศษและวางบนพื้น เลือกจากเครื่องทำความร้อนแบบใช้แก๊สแบบพกพาที่มีความกว้าง 11-11/16 และ 15.875 นิ้ว
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- เครื่องทำความร้อนแบบพาความร้อนด้วยแก๊สเหล่านี้มีตัวจุดไฟแบบเพียโซที่ไม่มีใครเทียบได้ เพื่อการจุดไฟของเครื่องทำความร้อนที่รวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ไฟแช็กหรือไม้ขีดแยกต่างหาก
- พวกเขาสามารถทำความร้อนในพื้นที่ที่มีขนาดตั้งแต่ 600 ถึง 4700 ตร.ฟุต
- เครื่องทำความร้อนก๊าซแบบพกพาแบบพาความร้อนเหล่านี้ติดตั้งตัวควบคุมสำหรับการไหลของก๊าซที่ควบคุม
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
เชื้อเพลิงชนิดใดที่ใช้ในเครื่องทำความร้อนก๊าซแบบพกพาแบบพาความร้อน Dayton?
โพรเพน
เครื่องทำความร้อนแบบพาความร้อนเหล่านี้ควรติดตั้งที่ไหน?
ควรติดตั้งที่ระดับพื้นตามผนังด้านนอกและใต้หน้าต่าง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลอกเสาและปลอกเสา
- อุปกรณ์เสริมแผงหน้าปัด
- เครื่องมือเคาะ
- ดอกสว่านเจาะไม้
- ซีเควนเซอร์
- การกรอง
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- สลักบานพับและบานพับ
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- HONEYWELL 2NC / 1NO Positive Break, Slow Acting, BBM, Silver Contacts, Explosion Proof Limit Switch
- BLUCHER ตู้เสื้อผ้าโค้ง 15 องศา
- OMRON STI ปุ่มกระตุ้น, ตัวกระตุ้นแบบแบน, สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยที่ใช้ลิ้นขนาดเล็ก
- WESTWARD บิตก่ออิฐ 3/8 นิ้ว
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีดอลูมินา
- COOPER B-LINE ตู้แผงติดผนังสองประตูรุ่น Premier Series รุ่น 12
- VESTIL เสาติดตั้งท่อซีรีส์ GR-STC8-DI
- BUILDPRO Clamps
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดเล็ก โซ่ 2080
- WEG TDC0-Series ไทม์เมอร์บล็อค