DAYTON 6BY74 เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา Lp 50000/200000 Btuh
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา Convection |
เอาต์พุต BtuH | 50,000/200,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ไม่ |
อัตราเชื้อเพลิง | 9.2 ปอนด์ / ชม. |
ประเภทแก๊ส | LP |
บริเวณทำความร้อน | 4700 ตารางฟุต |
ความสูง | 26 7 / 32 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 15.875 " |
นาที. ขนาดกระบอกสูบ | ไม่มี |
ความปลอดภัย | อุปกรณ์ปิดน้ำมันเชื้อเพลิง |
ความกว้าง | 15.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.66 |
รหัส HS | 7321811000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.