DAYTON 6BY73 Prtbl เครื่องทำความร้อนแก๊ส Lp 50000 - 80000 Btuh
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา Convection |
เอาต์พุต BtuH | เพื่อ 50,000 80,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ไม่ |
อัตราเชื้อเพลิง | 3.7 ปอนด์ / ชม. |
ประเภทแก๊ส | LP |
บริเวณทำความร้อน | 2000 ตารางฟุต |
ความสูง | 26.25 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 15.875 " |
นาที. ขนาดกระบอกสูบ | ไม่มี |
ความปลอดภัย | อุปกรณ์ปิดน้ำมันเชื้อเพลิงสวิตช์เคล็ดลับความปลอดภัย |
ความกว้าง | 15.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 7321811000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.