QORPAK ขวด
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | วัสดุปิด | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLA-00790 | ออนซ์ 0.5 | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 18-400 | ฿4,752 | |
B | GLA-04874 | ออนซ์ 0.5 | - | สีเหลืองอำพัน | - | - | 18-400 | ฿5,575 | |
A | GLA-00791 | ออนซ์ 0.5 | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 24-400 | ฿3,604 | |
A | GLA-00789 | ออนซ์ 0.375 | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 15-425 | ฿5,005 | |
A | GLA-00794 | 1 ออนซ์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 22-400 | ฿6,430 | |
C | GLC-04878 | 1.85mL | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 8-425 | ฿5,647 | |
D | PLC-10049 | ออนซ์ 2.5 | - | โดยธรรมชาติ | - | - | - | ฿11,140 | |
D | PLC-10052 | ออนซ์ 3 | - | โดยธรรมชาติ | - | - | - | ฿10,303 | |
E | GLC-06064 | 5 ดราม่า | แข็ง | ทูโทนช็อคชิพ | 27.25mm | 0.5mm | 24-400 | ฿13,613 | |
F | GLC-01007 | 6 ดราม่า | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | 27.25mm | 70mm | 24-400 | ฿5,500 | |
F | GLC-01003 | 6 ดราม่า | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | 23mm | 85mm | 20-400 | ฿9,706 | |
E | GLC-01002 | 6 ดราม่า | แข็ง | ทูโทนช็อคชิพ | 23mm | 85mm | 20-400 | ฿10,440 | |
C | GLC-00987 | 7.39mL | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 15-425 | ฿5,081 | |
F | GLC-01009 | 8 ดราม่า | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | 25mm | 95mm | 22-400 | ฿9,607 | |
E | GLC-01039 | 10 ดราม่า | แข็ง | ทูโทนช็อคชิพ | 29.25mm | 81mm | 24-400 | ฿18,083 | |
E | GLC-01020 | 10 ดราม่า | แข็ง | ทูโทนช็อคชิพ | 27.75mm | 95mm | 24-400 | ฿6,333 | |
F | GLC-04893 | 10 ดราม่า | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | 27.75mm | 95mm | 24-400 | ฿11,932 | |
C | GLC-04879 | 11.09mL | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 15-425 | ฿6,737 | |
G | PLC-10046 | 11mL | - | โดยธรรมชาติ | - | - | - | ฿11,355 | |
B | GLA-00801 | 20mL | - | สีเหลืองอำพัน | - | - | 24-400 | ฿5,078 | |
C | GLC-01011 | 29.57mL | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 22-400 | ฿7,807 | |
H | 239548 | 40cc | PP | อำพันพร้อมฝาสีขาว | - | - | - | ฿6,121 | |
I | GLC-07863 | 55.45mL | รูโพรพิลีน | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 24mm | ฿12,537 | |
C | GLC-07877 | 55.45mL | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 24mm | ฿11,265 | |
A | GLA-08774 | 60mL | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 24mm | ฿11,638 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟฉายมือถือ
- กรวยจราจร
- อุปกรณ์ป้องกันกรณีอุปกรณ์เสริม
- ตัวอย่างวาดปั๊ม
- เตาน้ำมัน
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- Rivets
- รอก
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- WERA TOOLS Torq Set ไขควงพาวเวอร์บิต
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ตราประทับมืออักษรค
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลอกรัดสายไฟ 2 นิ้ว NPT
- TEMPCO Strip Heater ความยาว 26-3 / 4 นิ้ว 1200 องศาฟาเรนไฮต์
- LIFT PRODUCTS โต๊ะยกขากรรไกรแบบมาตรฐาน
- COOPER B-LINE เปิด Duct Network Bay Racks
- COOPER B-LINE B109 ซีรี่ส์ มุมเคาะสองรู
- FEBCO เครื่องกรองไวย์ซีรีส์ 758A
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 12-24 Unc Lh
- REMCO ฉากยึดผนังที่ถูกสุขลักษณะ โมดูลตะขอคู่