QORPAK GLC-01039 ขวด 10 ดรัม - แพ็คละ 144
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดเล็ก |
ความจุ | 10 ดราม่า |
ปิดซับ | F217 / PTFE |
วัสดุปิด | แข็ง |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 29.25mm |
ความสูง | 81mm |
วัสดุ | แก้ว Borosilicate |
ขนาดคอ | 24-400 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.39 |
รหัส HS | 7010900540 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | วัสดุปิด | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239548 | 40cc | PP | อำพันพร้อมฝาสีขาว | - | - | - | ฿6,121 | ||
PLC-10046 | 11mL | - | โดยธรรมชาติ | - | - | - | ฿11,355 | ||
PLC-10049 | ออนซ์ 2.5 | - | โดยธรรมชาติ | - | - | - | ฿11,140 | ||
PLC-10052 | ออนซ์ 3 | - | โดยธรรมชาติ | - | - | - | ฿10,303 | ||
GLC-01002 | 6 ดราม่า | แข็ง | ทูโทนช็อคชิพ | 23mm | 85mm | 20-400 | ฿10,440 | ||
GLC-01003 | 6 ดราม่า | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | 23mm | 85mm | 20-400 | ฿9,706 | ||
GLC-01007 | 6 ดราม่า | ฟีนอล | ทูโทนช็อคชิพ | 27.25mm | 70mm | 24-400 | ฿5,500 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.