KE SAFETY ไฟแฟลชเตือน, LED, 12 ถึง 90VDC
สไตล์ | รุ่น | อันดับ | สีผิวกาย | สี | วัตต์ | ความกว้าง | วาดปัจจุบัน | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M7600-LED ข | IP66 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 4 | 5 | 0.13 ถึง 0.20A AC | 5 | 3.25 " | ฿4,524 | |
B | M7600-LED อาร์ | IP66 | สีแดง | สีแดง | 4 | 5 | 0.13 ถึง 0.20A AC | 5 | 3.25 " | ฿4,435 | |
C | M7600-LED ก | IP66 | สีเหลืองอำพัน | สีเหลืองอำพัน | 4 | 5 | 0.13 ถึง 0.20A AC | 5 | 3.25 " | ฿5,216 | |
D | DCAP M490-LED | IP67 | สีเหลืองอำพัน | สีเหลืองอำพัน | 5 | 3 | 0.18 ถึง 0.24A AC | 3 | 2.25 " | ฿5,173 | |
E | DCBP ไฟ LED M490 | IP67 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 5 | 3 | 0.18 ถึง 0.24A AC | 3 | 2.25 " | ฿4,550 | |
F | M490-LED DC ข | IP67 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 5 | 3 | 0.18 ถึง 0.24A AC | 4 | 2.25 " | ฿4,263 | |
G | M490-LED ดีซีเอ | IP67 | สีเหลืองอำพัน | สีเหลืองอำพัน | 5 | 3 | 0.18 ถึง 0.24A AC | 4 | 2.25 " | ฿4,901 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- นิวเมติกวาล์วควบคุมลูกโลก
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
- Baling Wire และ Lockwire
- Linear Shafting และ Support Rails
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- วงเล็บและวงเล็บ
- สิ่งห่อหุ้ม
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- LITHONIA LIGHTING ฟลูออเรสเซนต์อุตสาหกรรม F96T8HO
- IFM พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอกอุปนัย
- FAST CAP Grommet 2.5 ด้าน XNUMX นิ้ว
- WHITE-RODGERS เทอร์โม Linevoltage
- VULCAN HART Pins
- TENNSCO เปิดตรง
- KESON ชุดรีลเส้นชอล์ค
- WEG เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูปรุ่น ACW, สายเคเบิลแบบยืดหยุ่น
- BROWNING เฟืองเกลียวเดี่ยว