K E Safety A ที่นำโดย M7600 | ไฟเตือน 12-90v Dc 4 Watt Amber | 39f099 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KE SAFETY M7600-LED A ไฟเตือน Strobe 12-90V DC 4 วัตต์สีเหลืองอำพัน | AC8AGW 39F099

K E SAFETY M7600-LED A ไฟเตือน 12-90V DC 4 วัตต์ สีเหลืองอำพัน

In Stock
รายการ: AC8AGW รุ่น: M7600-LED Aอ้างไขว้: 39F099
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
฿5,539 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคำเตือน Strobe
แอมป์0.4
สีผิวกายสีเหลืองอำพัน
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
สีสีเหลืองอำพัน
วาดปัจจุบัน0.13 ถึง 0.20A AC
ความลึก5
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.25 "
กะพริบต่อนาที84, 80, 100, แตกต่างกันไป, 120, 140
ความสูง4.35
การหมุนแกนแนวนอนคงที่
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก ABS
ชีวิตหลอดไฟชั่วโมง 26,000
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์โดม
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดสกรู
อุณหภูมิในการใช้งาน-30 ถึง 50 องศา C.
แหล่งพลังงาน12 ถึง 90 VDC
อันดับIP66
การหมุนแกนแนวตั้งคงที่
แรงดันไฟฟ้า12 90-VDC
วัตต์4
ความกว้าง5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)11.05
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8531200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: LED Vehicle Strobes มีแผงวงจรปิดผนึก, ขั้วย้อนกลับและป้องกันแรงดันไฟฟ้า สามารถเลือกรูปแบบแฟลชหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดายโดยการเปลี่ยนจัมเปอร์บนแผงควบคุมพลังงาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอันดับสีผิวกายสีวัตต์ความกว้างวาดปัจจุบันความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
KE SAFETY M490-LED DCAP ไฟเตือน Strobe 12-90V DC Amber | AC8AGR 39F095 DCAP M490-LEDIP67สีเหลืองอำพันสีเหลืองอำพัน530.18 ถึง 0.24A AC32.25 "฿5,070
KE SAFETY M490-LED DCBP ไฟเตือน Strobe 12-90V DC Blue | AC8AGT 39F096 DCBP ไฟ LED M490IP67สีน้ำเงินสีน้ำเงิน530.18 ถึง 0.24A AC32.25 "฿4,459
KE SAFETY M490-LED DC A คำเตือน Strobe Flange Amber | AC8AGU 39F097 M490-LED ดีซีเอIP67สีเหลืองอำพันสีเหลืองอำพัน530.18 ถึง 0.24A AC42.25 "฿4,856
KE SAFETY M490-LED DC B ไฟเตือน Strobe Flange สีน้ำเงิน | AC8AGV 39F098 M490-LED DC ขIP67สีน้ำเงินสีน้ำเงิน530.18 ถึง 0.24A AC42.25 "฿4,139
KE SAFETY M7600-LED B ไฟเตือน Strobe 12-90V DC 4 วัตต์สีน้ำเงิน | AC8AGX 39F101 M7600-LED ขIP66สีน้ำเงินสีน้ำเงิน450.13 ถึง 0.20A AC53.25 "฿4,434
KE SAFETY M7600-LED R ไฟเตือน Strobe 12-90V DC 4 วัตต์สีแดง | AC8AGY 39F102 M7600-LED อาร์IP66สีแดงสีแดง450.13 ถึง 0.20A AC53.25 "฿4,347

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

K E SAFETY M7600-LED A ไฟเตือน 12-90V DC 4 วัตต์ สีเหลืองอำพัน
฿5,539 / หน่วย