กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RCH Series
สไตล์ | รุ่น | กระบอกสูบ | วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | ความลึกของรูยึดฐาน | ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | ภายนอก Dia. | ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อาร์ซีเอช1211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿68,370 | |
A | รช -123 | 2.13 " | 2" | 0.5 " | 2.76 ตร.ม. | 13.8 ตันสั้น | 8.29 ลบ.ม. ใน. | 2.75 " | - | ฿74,929 | |
A | รช -121 | 2.13 " | - | - | 2.76 ตร.ม. | 13.8 ตันสั้น | 4.49 ลบ.ม. ใน. | 2.75 " | - | ฿59,150 | |
A | อาร์ซีเอช120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76 ตร.ม. | 13.8 ตันสั้น | 0.86 ลบ.ม. ใน. | 2.75 " | 3/4"-16 ยูเอ็น | ฿51,970 | |
A | รช -202 | 2.88 " | 3.25 " | 0.37 " | 4.72 ตร.ม. | 23.6 ตันสั้น | 9.46 ลบ.ม. ใน. | 3.88 " | 1 9/16"-16 ยูเอ็น | ฿77,319 | |
A | รช -206 | 2.88 " | 3.25 " | 0.37 " | 4.72 ตร.ม. | 23.6 ตันสั้น | 28.67 ลบ.ม. ใน. | 3.88 " | 1 9/16"-16 ยูเอ็น | ฿128,133 | |
A | รช -302 | 3.5 " | 3.63 " | 0.55 " | 7.22 ตร.ม. | 36.1 ตันสั้น | 18.05 ลบ.ม. ใน. | 4.5 " | 11 3/16"-16 ยูเอ็น | ฿103,747 | |
A | รช -306 | 3.5 " | 3.63 " | 0.55 " | 7.22 ตร.ม. | 36.1 ตันสั้น | 44.23 ลบ.ม. ใน. | 4.5 " | 11 3/16"-16 ยูเอ็น | ฿157,947 | |
A | รช -606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 ตร.ม. | 63.6 ตันสั้น | 76.41 ลบ.ม. ใน. | 6.25 " | 2 3/4"-16 ยูเอ็น | ฿264,376 | |
A | รช -603 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 ตร.ม. | 63.6 ตันสั้น | 38.2 ลบ.ม. ใน. | 6.25 " | 2 3/4"-16 ยูเอ็น | ฿185,143 | |
A | อาร์ซีเอช1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63 ตร.ม. | 103.1 ตันสั้น | 61.88 ลบ.ม. ใน. | 8.38 " | 4"-16ยูเอ็น | ฿422,836 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระทะกันฝุ่น
- สายระบบพู่ห้อย
- ล้อเจียรแบบตรง 1
- T- สลักเกลียว
- Dock บันได
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ภายนอกยานยนต์
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- RULAND MANUFACTURING MSPX ซีรี่ส์ คัปปลิ้งแบบสองชิ้น
- ADVANCE TABCO แช่อ่าง
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG420 ซีรี่ส์รีเลย์เซ็นเซอร์ปัจจุบัน
- MERSEN FERRAZ OT ซีรี่ส์ ฟิวส์ Amp-Trap Fast Acting คลาส K5
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 12-28 Unf
- SPEARS VALVES อุปกรณ์ปลายท่อบรรจุแบบคู่ ตาราง PVC 80 x PVC ตาราง 80
- REELCRAFT ท่ออัดจารบี
- SMC VALVES Cuj series ขนาดกะทัดรัดขนาดเล็กติดตั้งฟรี
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วหนอน CDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า
- WEG ODP C Face, Foot Mount, มอเตอร์เอนกประสงค์เฟสเดียว