ENERPAC RCH-206 กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบลูกสูบเดี่ยวทำหน้าที่ 23.6 ตัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | 3.25 " |
ความลึกของรูยึดฐาน | 0.37 " |
ขนาดรูยึดฐาน | 3/8 "-16 UNC |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 0.75 " |
ความจุ | 20 ตัน |
Center Hole Dia | 1.06 " |
ความสูงที่ยุบ | 12.05 " |
ความยาวด้ายคอ | 1.5 " |
ขนาดเกลียวคอ | 3 7/8"-12 ยูเอ็น |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 2.88 " |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 4.72 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 18.11 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 23.6 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 28.67 ลบ.ม. ใน. |
ภายนอก Dia. | 3.88 " |
ลูกสูบ Dia | 2.13 " |
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | 1 9/16"-16 ยูเอ็น |
ความยาวของเกลียวลูกสูบ | 0.75 " |
ประเภทลูกสูบ | กลวง |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 2.13 " |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.27 " |
ลากเส้น | 6.1 " |
UPC | 662005302628 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8412210075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. กระบอกไฮดรอลิกแบบแรงเหวี่ยงใช้แรงผ่านลูกสูบเพียงด้านเดียว โดยทั่วไป ลูกสูบจะยืดออกด้วยแรงดันไฮดรอลิกจากปั๊ม แล้วหดกลับโดยใช้โหลดหรือสปริงในตัว ในอีกทางหนึ่ง กระบอกไฮดรอลิกที่ทำหน้าที่สองทางนั้นมีสองพอร์ตเพื่อใช้แรงในสองทิศทางสำหรับทั้งการขยายและหดลูกสูบ
A.
A. กระบอกไฮดรอลิกนี้สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 23.6 ตัน
A. การตรวจสอบและบำรุงรักษากระบอกสูบ Enerpac RCH-206 เป็นประจำมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบรอยรั่ว ตรวจสอบซีล ทำความสะอาดและหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว และปฏิบัติตามช่วงการบำรุงรักษาที่แนะนำซึ่งระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
ตอบ: ได้ กระบอกสูบ RCH-206 ของแบรนด์สามารถใช้ได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน การออกแบบช่วยให้สามารถทำงานได้ในตำแหน่งต่างๆ ให้ความยืดหยุ่นในสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน
รุ่น | กระบอกสูบ | วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | ความลึกของรูยึดฐาน | ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | ภายนอก Dia. | ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์ซีเอช120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76 ตร.ม. | 13.8 ตันสั้น | 0.86 ลบ.ม. ใน. | 2.75 " | 3/4"-16 ยูเอ็น | ฿51,970 | |
รช -123 | 2.13 " | 2" | 0.5 " | 2.76 ตร.ม. | 13.8 ตันสั้น | 8.29 ลบ.ม. ใน. | 2.75 " | - | ฿74,929 | |
อาร์ซีเอช1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63 ตร.ม. | 103.1 ตันสั้น | 61.88 ลบ.ม. ใน. | 8.38 " | 4"-16ยูเอ็น | ฿422,836 | |
รช -306 | 3.5 " | 3.63 " | 0.55 " | 7.22 ตร.ม. | 36.1 ตันสั้น | 44.23 ลบ.ม. ใน. | 4.5 " | 11 3/16"-16 ยูเอ็น | ฿157,947 | |
รช -603 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 ตร.ม. | 63.6 ตันสั้น | 38.2 ลบ.ม. ใน. | 6.25 " | 2 3/4"-16 ยูเอ็น | ฿185,143 | |
รช -606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73 ตร.ม. | 63.6 ตันสั้น | 76.41 ลบ.ม. ใน. | 6.25 " | 2 3/4"-16 ยูเอ็น | ฿264,376 | |
รช -121 | 2.13 " | - | - | 2.76 ตร.ม. | 13.8 ตันสั้น | 4.49 ลบ.ม. ใน. | 2.75 " | - | ฿59,150 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.