Enerpac Rch120 แรมไฮดรอลิกแบบออกฤทธิ์เดี่ยว | 2nwj2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RCH120 กระทุ้งไฮดรอลิกเดี่ยว ตัวถังเหล็ก 12 ตัน 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2

ENERPAC RCH120 Single Acting Hydraulic Ram ตัวเหล็ก 12 ตัน 10000 PSI

In Stock
รายการ: AC2XLJ รุ่น: RCH120ข้ามอ้างอิง: 2NWJ2
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
฿51,970 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน2"
ความลึกของรูยึดฐาน0.35 "
ขนาดรูยึดฐาน5/16 "-18 UNC
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต0.38 "
ความจุ12 ตัน
Center Hole Dia0.77 "
ความสูงที่ยุบ2.19 "
ความยาวด้ายคอ1.19 "
ขนาดเกลียวคอ2 3/4 "-16
เพลาข้อต่อ AR630
กระบอกสูบ2.13 "
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ2.76 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง2.5 "
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า13.8 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า0.86 ลบ.ม. ใน.
ภายนอก Dia.2.75 "
ลูกสูบ Dia1.38 "
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ3/4"-16 ยูเอ็น
ความยาวของเกลียวลูกสูบ0.63 "
ประเภทลูกสูบกลวง
ลากเส้น0.31 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8412210075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวง Enerpac RCH120 ใช้ในการก่อสร้าง การผลิต และการบำรุงรักษาสำหรับการยกของหนัก การดึงหรือดันวัตถุ และสร้างแรงควบคุม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ชุดอุปกรณ์นี้มีปลอกคอเพิ่มเติม ทำให้การยึดทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้การติดตั้งและใช้งานง่ายขึ้น
  • มีกลไกการคืนตัวแบบสปริงที่ทำหน้าที่เดียวเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
  • อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับการออกแบบลูกสูบกลวง ทำให้สามารถสร้างแรงดึงและแรงผลักเพื่อความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นในการใช้งานที่หลากหลาย
  • โดดเด่นด้วยการเคลือบอีนาเมลแบบอบที่ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนเพิ่มขึ้น ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
  • หน่วยนี้มีการติดตั้งตัวเชื่อมต่อ AR630 ที่ช่วยให้การต่อกระบอกไฮดรอลิกสะดวกและปลอดภัย ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
  • มีท่อตรงกลางแบบลอยตัวชุบนิกเกิลที่ใช้ในรุ่นน้ำหนักมากกว่า 20 ตัน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของกระบอกสูบโดยเพิ่มความทนทานและป้องกันการสึกหรอและการฉีกขาด

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อะไรคือความแตกต่างระหว่างกระบอกสูบแบบ single-acting และ double-acting?

A. กระบอกลมที่ทำงานทางเดียวมีพอร์ตไฮดรอลิก XNUMX พอร์ตและต้องการแรงจากภายนอกเพื่อเคลื่อนที่กลับ ในขณะที่กระบอกสูบที่มีการทำงาน XNUMX พอร์ตจะมีพอร์ตไฮดรอลิก XNUMX พอร์ตและสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งสองทิศทางโดยใช้ของไหลที่มีแรงดัน

ถาม อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกกระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงที่ทำงานทางเดียวนี้

A.

  • ยกความจุ
  • แรงดันใช้งานสูงสุด
  • ความยาวของโรคหลอดเลือดสมอง
  • ตัวเลือกการติดตั้ง

ถาม จะดูแลรักษากระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงที่ทำงานทางเดียวนี้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบกระบอกสูบอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหล หรือการสึกหรอ
  • ทำความสะอาดกระบอกโดยเช็ดด้วยผ้าสะอาด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกระบอกสูบวงกลมสลักเกลียวรูยึดฐานความลึกของรูยึดฐานความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าความจุน้ำมันล่วงหน้าภายนอก Dia.ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบราคา
ENERPAC RCH-123 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงทางเดียว, พอร์ตเดี่ยว | AC9UKF 3KD54 รช -1232.13 "2"0.5 "2.76 ตร.ม.13.8 ตันสั้น8.29 ลบ.ม. ใน.2.75 "-฿74,929
ENERPAC RCH1003 กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบกลวง 100 ตัน ความยาวช่วงชัก 3 นิ้ว | AE2LZG 4YDY7 อาร์ซีเอช10036.5 "7"0.75 "20.63 ตร.ม.103.1 ตันสั้น61.88 ลบ.ม. ใน.8.38 "4"-16ยูเอ็น฿422,836
ENERPAC RCH-206 กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบเดี่ยว 23.6 ตัน | AE7NBJ 5ZL52 รช -2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 ตร.ม.23.6 ตันสั้น28.67 ลบ.ม. ใน.3.88 "1 9/16"-16 ยูเอ็น฿128,133
ENERPAC RCH-306 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวง ระยะชัก 6.13 นิ้ว | AE7NBK 5ZL53 รช -3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 ตร.ม.36.1 ตันสั้น44.23 ลบ.ม. ใน.4.5 "11 3/16"-16 ยูเอ็น฿157,947
ENERPAC RCH-603 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวง ทำงานทางเดียว เหล็กกล้า | AE7NBL 5ZL54 รช -6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 ตร.ม.63.6 ตันสั้น38.2 ลบ.ม. ใน.6.25 "2 3/4"-16 ยูเอ็น฿185,143
ENERPAC RCH-606 กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบเดี่ยว 60 ตัน | AE7NBM 5ZL55 รช -6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 ตร.ม.63.6 ตันสั้น76.41 ลบ.ม. ใน.6.25 "2 3/4"-16 ยูเอ็น฿264,376
ENERPAC RCH-121 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบเดี่ยว 13.8 ตัน | AF2XZE 6Z269 รช -1212.13 "--2.76 ตร.ม.13.8 ตันสั้น4.49 ลบ.ม. ใน.2.75 "-฿59,150

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RCH120 Single Acting Hydraulic Ram ตัวเหล็ก 12 ตัน 10000 PSI
฿51,970 / หน่วย