Enerpac Rch-123 ลูกสูบกลวง | 3kd54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RCH-123 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงทางเดียว, พอร์ตเดี่ยว | AC9UKF 3KD54

ENERPAC RCH-123 กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบลูกสูบเดี่ยวแบบกลวงเดี่ยว, พอร์ตเดี่ยว

In Stock
รายการ: AC9UKF รุ่น: RCH-123อ้างไขว้: 3KD54
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
฿74,063 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน2"
ความลึกของรูยึดฐาน0.5 "
ขนาดรูยึดฐาน5/16 "-18 UNC
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต0.98 "
ความจุ12 ตัน
Center Hole Dia0.77 "
ความสูงที่ยุบ7.25 "
ความยาวด้ายคอ1.19 "
ขนาดเกลียวคอ2 3/4 "-16
เพลาCR400 ข้อต่อ
กระบอกสูบ2.13 "
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ2.76 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง10.25 "
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า13.8 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า8.29 ลบ.ม. ใน.
ภายนอก Dia.2.75 "
ลูกสูบ Dia1.38 "
ประเภทลูกสูบกลวง
ลากเส้น3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.28
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8412210075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงที่ทำงานทางเดียว Enerpac RCH123 เหมาะสำหรับการยกของหนัก ผลักหรือดึงวัตถุและควบคุมแรง พบการประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง และงานการผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มาพร้อมกับการออกแบบลูกสูบแบบกลวง ทำให้สามารถสร้างแรงผลักและแรงดึงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานที่หลากหลาย
  • หน่วยนี้ได้รับการออกแบบให้มีกระบอกสูบสปริงคืนตัวแบบเดี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในสภาวะการทำงานต่างๆ
  • มีเกลียวปลอกทำให้การยึดเป็นเรื่องง่ายและง่ายและรวดเร็วในการติดตั้งและใช้งาน
  • กระบอกไฮดรอลิกนี้มีท่อกลางลอยชุบนิกเกิลที่ใช้ในรุ่นน้ำหนักมากกว่า 20 ตัน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของกระบอกสูบโดยเพิ่มความทนทานและป้องกันการสึกหรอ
  • โดดเด่นด้วยการเคลือบอีนาเมลแบบอบที่ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ยาวนานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
  • หน่วยนี้มาพร้อมกับตัวเชื่อมต่อ CR400 เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและความเข้ากันได้

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Enerpac อแดปเตอร์เกจ GA45GC: ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการวัดและตรวจสอบแรงดันที่แม่นยำโดยการเชื่อมต่อเกจวัดแรงดันเข้ากับระบบหรือส่วนประกอบไฮดรอลิก

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยใดที่ควรคำนึงถึงในขณะที่ใช้กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงที่ทำงานทางเดียว

A.

  • ตรวจสอบกระบอกสูบเพื่อหาความเสียหาย การรั่วไหล หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดก่อนใช้งานทุกครั้ง
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม (PPE) เช่น ถุงมือ & แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • ระมัดระวังจุดหนีบและเก็บส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน
  • หลีกเลี่ยงการใช้เกินความจุที่กำหนดของกระบอกสูบหรือใช้แรงมากเกินไป
  • ยึดชิ้นงานหรือโหลดที่ยกหรือเคลื่อนย้ายให้มั่นคงและมั่นคง

ถาม จุดประสงค์ของการคืนสปริงแบบเดี่ยวในกระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงคืออะไร

A. สปริงที่ทำหน้าที่เดี่ยวช่วยให้ลูกสูบสามารถดึงกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมได้เมื่อปล่อยแรงดันไฮดรอลิก ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

ถาม จะทำความสะอาดและบำรุงรักษากระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงที่ทำงานทางเดียวได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอของกระบอกสูบก่อนทำความสะอาด
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมในระหว่างกระบวนการทำความสะอาด
  • ทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกด้วยผ้าหรือน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ
  • ล้างกระบอกสูบด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดสิ่งตกค้าง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบอกสูบแห้งสนิทก่อนดำเนินการต่อ
  • ทาน้ำมันกระบอกไฮดรอลิกหรือสารหล่อลื่นกับชิ้นส่วนที่สัมผัส
  • เปลี่ยนซีลตามความจำเป็นเพื่อรักษาอายุการใช้งานของกระบอกสูบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกระบอกสูบวงกลมสลักเกลียวรูยึดฐานความลึกของรูยึดฐานความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าความจุน้ำมันล่วงหน้าภายนอก Dia.ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบราคา
ENERPAC RCH120 กระทุ้งไฮดรอลิกเดี่ยว ตัวถังเหล็ก 12 ตัน 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 อาร์ซีเอช1202.13 "2"0.35 "2.76 ตร.ม.13.8 ตันสั้น0.86 ลบ.ม. ใน.2.75 "3/4"-16 ยูเอ็น฿54,363
ENERPAC RCH1003 กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบกลวง 100 ตัน ความยาวช่วงชัก 3 นิ้ว | AE2LZG 4YDY7 อาร์ซีเอช10036.5 "7"0.75 "20.63 ตร.ม.103.1 ตันสั้น61.88 ลบ.ม. ใน.8.38 "4"-16ยูเอ็น฿499,318
ENERPAC RCH-206 กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบเดี่ยว 23.6 ตัน | AE7NBJ 5ZL52 รช -2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 ตร.ม.23.6 ตันสั้น28.67 ลบ.ม. ใน.3.88 "1 9/16"-16 ยูเอ็น฿129,306
ENERPAC RCH-306 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวง ระยะชัก 6.13 นิ้ว | AE7NBK 5ZL53 รช -3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 ตร.ม.36.1 ตันสั้น44.23 ลบ.ม. ใน.4.5 "11 3/16"-16 ยูเอ็น฿160,981
ENERPAC RCH-603 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวง ทำงานทางเดียว เหล็กกล้า | AE7NBL 5ZL54 รช -6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 ตร.ม.63.6 ตันสั้น38.2 ลบ.ม. ใน.6.25 "2 3/4"-16 ยูเอ็น฿200,082
ENERPAC RCH-606 กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบเดี่ยว 60 ตัน | AE7NBM 5ZL55 รช -6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 ตร.ม.63.6 ตันสั้น76.41 ลบ.ม. ใน.6.25 "2 3/4"-16 ยูเอ็น฿268,571
ENERPAC RCH-121 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบเดี่ยว 13.8 ตัน | AF2XZE 6Z269 รช -1212.13 "--2.76 ตร.ม.13.8 ตันสั้น4.49 ลบ.ม. ใน.2.75 "-฿58,420

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RCH-123 กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบลูกสูบเดี่ยวแบบกลวงเดี่ยว, พอร์ตเดี่ยว
฿74,063 / หน่วย