Enerpac Rch-121 Hollow Plunger Hydraulic Ram | 6z269 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RCH-121 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบเดี่ยว 13.8 ตัน | AF2XZE 6Z269

ENERPAC RCH-121 กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบลูกสูบเดี่ยวแบบทำหน้าที่เดี่ยว 13.8 ตัน

In Stock
รายการ: AF2XZE รุ่น: RCH-121ข้ามอ้างอิง: 6Z269
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
฿59,150 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต0.98 "
ความจุ12 ตัน
Center Hole Dia0.77 "
ความสูงที่ยุบ4.75 "
ความยาวด้ายคอ1.19 "
ขนาดเกลียวคอ2 3/4 "-16
เพลาข้อต่อ AR630
กระบอกสูบ2.13 "
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ2.76 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง6.38 "
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า13.8 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า4.49 ลบ.ม. ใน.
ภายนอก Dia.2.75 "
ลูกสูบ Dia1.38 "
ประเภทลูกสูบกลวง
ลากเส้น1.63 "
UPC662005302550

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.95
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8431100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงที่ทำงานทางเดียว Enerpac RCH121 เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง การผลิต และการบำรุงรักษา ใช้ในงานที่ต้องยกของหนัก ผลักหรือดึงสิ่งของ และควบคุมแรง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับการออกแบบลูกสูบกลวง ทำให้สามารถสร้างแรงดึงและแรงผลักเพื่อความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นในการใช้งานที่หลากหลาย
  • โดดเด่นด้วยการเคลือบอีนาเมลแบบอบที่ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนเพิ่มขึ้น ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
  • อุปกรณ์นี้มีปลอกคอเพิ่มเติม ทำให้การติดตั้งทำได้ง่ายและรวดเร็ว และทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น
  • มีท่อตรงกลางแบบลอยตัวชุบนิกเกิลที่ใช้ในรุ่นน้ำหนักมากกว่า 20 ตัน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของกระบอกสูบโดยเพิ่มความทนทานและป้องกันการสึกหรอและการฉีกขาด
  • หน่วยนี้มีการติดตั้งตัวเชื่อมต่อ AR630 ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
  • มีกระบอกสปริงคืนกลับที่ทำหน้าที่เดียวเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Enerpac ท่อ HC9206C: ท่ออ่อนนี้ใช้เพื่อเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกและส่วนประกอบ ช่วยให้สามารถถ่ายโอนของไหลที่มีแรงดันในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ปัจจัยใดบ้างที่ควรพิจารณาในขณะที่เลือกกระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงที่ทำงานทางเดียว

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ กำลังรับน้ำหนักที่ต้องการ วัสดุและโครงสร้าง แรงดันใช้งาน ตัวเลือกการติดตั้ง และระยะชัก

ถาม สปริงที่ทำหน้าที่เดี่ยวกลับทำงานอย่างไรในกระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวง

A. กลไกการคืนตัวของสปริงที่ทำงานทางเดียวช่วยให้แน่ใจว่าเมื่อปล่อยแรงดันไฮดรอลิก ลูกสูบจะดึงกลับอย่างราบรื่นและทันทีไปยังตำแหน่งเริ่มต้น ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและวางใจได้

ถาม ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยใดที่ควรคำนึงถึงในขณะที่ใช้กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงที่ทำงานทางเดียว

A.

  • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ และชุดป้องกัน
  • ตรวจสอบกระบอกไฮดรอลิกเพื่อหาร่องรอยความเสียหาย การรั่วไหล หรือการสึกหรอก่อนใช้งานทุกครั้ง
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการติดตั้งและใช้งานกระบอกไฮดรอลิกอย่างเหมาะสม
  • ยึดหรือทำให้กระบอกสูบมั่นคงเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่หรือการกระดกระหว่างการทำงาน
  • ใช้กระบอกไฮดรอลิกภายในแรงดันใช้งานและขีดจำกัดความจุที่กำหนด
  • ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกเป็นประจำ รวมถึงตรวจสอบระดับของเหลวและตรวจสอบการเชื่อมต่อที่เหมาะสม
  • ระวังจุดหนีบและเก็บส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ห่างจากส่วนประกอบที่เคลื่อนไหว
  • จัดพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อลดความเสี่ยงของการสะดุดหรือการหกล้ม
  • ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อหาเสียงที่ผิดปกติ การสั่นสะเทือน หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกระบอกสูบวงกลมสลักเกลียวรูยึดฐานความลึกของรูยึดฐานความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าความจุน้ำมันล่วงหน้าภายนอก Dia.ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบราคา
ENERPAC RCH120 กระทุ้งไฮดรอลิกเดี่ยว ตัวถังเหล็ก 12 ตัน 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 อาร์ซีเอช1202.13 "2"0.35 "2.76 ตร.ม.13.8 ตันสั้น0.86 ลบ.ม. ใน.2.75 "3/4"-16 ยูเอ็น฿51,970
ENERPAC RCH-123 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงทางเดียว, พอร์ตเดี่ยว | AC9UKF 3KD54 รช -1232.13 "2"0.5 "2.76 ตร.ม.13.8 ตันสั้น8.29 ลบ.ม. ใน.2.75 "-฿74,929
ENERPAC RCH1003 กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบกลวง 100 ตัน ความยาวช่วงชัก 3 นิ้ว | AE2LZG 4YDY7 อาร์ซีเอช10036.5 "7"0.75 "20.63 ตร.ม.103.1 ตันสั้น61.88 ลบ.ม. ใน.8.38 "4"-16ยูเอ็น฿422,836
ENERPAC RCH-206 กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบเดี่ยว 23.6 ตัน | AE7NBJ 5ZL52 รช -2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 ตร.ม.23.6 ตันสั้น28.67 ลบ.ม. ใน.3.88 "1 9/16"-16 ยูเอ็น฿128,133
ENERPAC RCH-306 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวง ระยะชัก 6.13 นิ้ว | AE7NBK 5ZL53 รช -3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 ตร.ม.36.1 ตันสั้น44.23 ลบ.ม. ใน.4.5 "11 3/16"-16 ยูเอ็น฿157,947
ENERPAC RCH-603 กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวง ทำงานทางเดียว เหล็กกล้า | AE7NBL 5ZL54 รช -6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 ตร.ม.63.6 ตันสั้น38.2 ลบ.ม. ใน.6.25 "2 3/4"-16 ยูเอ็น฿185,143
ENERPAC RCH-606 กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบเดี่ยว 60 ตัน | AE7NBM 5ZL55 รช -6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 ตร.ม.63.6 ตันสั้น76.41 ลบ.ม. ใน.6.25 "2 3/4"-16 ยูเอ็น฿264,376

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RCH-121 กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบลูกสูบเดี่ยวแบบทำหน้าที่เดี่ยว 13.8 ตัน
฿59,150 / หน่วย