GRAINGER สแตนเลสสตีลพร้อมหัวจม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสว่าน | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | Rivet Dia | ความยาวหมุด | แรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U34184.018.0066 | #11 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.059 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.575 " | £ 950 | ฿3,060 | |
B | U34184.018.0064 | #11 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.059 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.45 " | £ 950 | ฿2,474 | |
C | U34184.018.0068 | #11 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.059 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.7 " | £ 950 | ฿2,270 | |
D | U34184.015.0054 | #20 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.051 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.425 " | £ 650 | ฿3,876 | |
E | U34184.015.0056 | #20 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.051 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.55 " | £ 650 | ฿2,794 | |
F | U34184.012.0046 | #30 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.525 " | £ 420 | ฿1,492 | |
G | U34184.012.0043 | #30 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.337 " | £ 420 | ฿1,765 | |
H | U34184.012.0044 | #30 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.4 " | £ 420 | ฿1,861 | |
I | U34184.012.0042 | #30 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.275 " | £ 420 | ฿2,971 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ถังจุ่ม
- จุดยึดพิเศษ
- อุปกรณ์วาล์ว
- อุปกรณ์เสริมพัดลม Tubeaxial
- ลวดหนาม
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- จุดที่มีการขัดถู
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- MITUTOYO ไดอัลเกจวัดความหนา
- ALLEGRO SAFETY แผ่นเชื่อม PAPR
- COOPER B-LINE B334 ซีรี่ส์ Seven Hole Cross Gusset Plates
- HOFFMAN Wireway Divider ข้อศอก 90 องศา
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 12-28 Unf Lh
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 DWV ประดิษฐ์ติดตั้ง Double Wyes, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON ตัวบ่งชี้การเดินทาง Magnum Series
- NDS DRAINAGE กล่องวาล์ว