REDINGTON เคาน์เตอร์ระบบเครื่องกลไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | กำลังไฟ | ความลึก | แสดง | รีเซ็ตประเภท | ความกว้าง | ความสูง | สัญญาณอินพุต | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A788 | 2WVA | 2.42 " | 0.17 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | ไม่สามารถตั้งค่าได้ | 1.63 " | 2.36 " | VDC 24 | VDC 24 | ฿3,203 | |
A | 1A188 | 3.5WVA | 2.42 " | 0.17 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | ไม่สามารถตั้งค่าได้ | 1.63 " | 2.36 " | 115 VAC | 115 VAC | ฿3,197 | |
B | 6X594 | 3VA | 2.99 " | 0.16 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | 1.8 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ฿2,875 | |
C | 1A124 | 3VA | 2.99 " | 0.16 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | 2.2 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | ฿3,250 | |
A | 1A789 | 4WVA | 2.42 " | 0.17 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | ไม่สามารถตั้งค่าได้ | 1.63 " | 2.36 " | 24 VAC | 24 VAC | ฿3,196 | |
D | 2-1006 | 7.8VA | 2.51 " | 0.19 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | ลูกบิด | 3.68 " | 1.74 " | 115 VAC | 115 VAC | ฿13,751 | |
E | P32-1026-115AC | 7.8VA | 2.27 " | 0.19 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | คีย์ | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | ฿15,994 | |
F | P2-1006-115AC | 7.8VA | 2.27 " | 0.19 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | ลูกบิด | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | ฿13,435 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คาร์บอนมอนอกไซด์และเครื่องตรวจจับควัน
- เครื่องมือเซาะร่อง
- ท่อระบายน้ำ
- เครื่องวัดความดันแตกต่าง
- รถเข็นบริการที่แนบมา
- ไฟงาน
- ประแจ
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- แม็กเหล็ก
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- PARKER ข้อศอกชาย 90 องศาหมุนได้
- DESTACO แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 620 ซีรี่ส์
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกบริการพื้นต่ำ
- COOPER B-LINE ช่องซีรีส์ BFV22
- EATON Smartwire-DT Series สายเคเบิลจำนวนมาก
- MARTIN SPROCKET 8V Series Taper Busched 5 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม
- KERN AND SOHN แผ่นฐานซีรีส์ BFS-ACC
- ANSELL G12P Alphatec ถุงมือยางธรรมชาติ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน MDBX
- BROWNING มัดกริปเบลท์ C Series พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 6 ร่อง