Redington 1a124 | เคาน์เตอร์ไฟฟ้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REDINGTON 1A124 เคาน์เตอร์ไฟฟ้า | AA8TNH

REDINGTON 1A124 เคาน์เตอร์ไฟฟ้า

In Stock
รายการ: AA8TNH แบบ: 1A124
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
฿3,250 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์ไฟฟ้า
นับต่อวินาที10
ความลึก2.99 "
แสดง0.16 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำ
ความสูง1.8 "
สัญญาณอินพุต115 VAC
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
นาที. เปิด / ปิดพัลส์50/50 มิลลิวินาที
การติดแผงหน้าปัด
จำนวนตัวเลข6
กำลังไฟ3VA
รีเซ็ตประเภทปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง2.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังไฟความลึกแสดงรีเซ็ตประเภทความกว้างความสูงสัญญาณอินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตราคา
REDINGTON 1A188 ตัวนับไม่สามารถตั้งค่าได้ | AA8TNM 1A1883.5WVA2.42 "0.17 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำไม่สามารถตั้งค่าได้1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC฿3,197
REDINGTON 1A788 เคาน์เตอร์ไม่สามารถรีเซ็ตได้ | AA8TWP 1A7882WVA2.42 "0.17 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำไม่สามารถตั้งค่าได้1.63 "2.36 "VDC 24VDC 24฿3,203
REDINGTON 1A789 ตัวนับไม่สามารถรีเซ็ตได้ | AA8TWQ 1A7894WVA2.42 "0.17 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำไม่สามารถตั้งค่าได้1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC฿3,196
REDINGTON 2-1006 เคาน์เตอร์ไฟฟ้า | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "0.19 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำลูกบิด3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC฿13,751
REDINGTON P2-1006-115AC เคาน์เตอร์ไฟฟ้า | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "0.19 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำลูกบิด4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC฿13,435
REDINGTON P32-1026-115AC เคาน์เตอร์ไฟฟ้า | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "0.19 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำคีย์4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC฿15,994
REDINGTON 6X594 เคาน์เตอร์ไฟฟ้า | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "ตัวเลขสีขาวบนพื้นหลังสีดำปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC฿2,875

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REDINGTON 1A124 เคาน์เตอร์ไฟฟ้า
฿3,250 / หน่วย