REELCRAFT ชุดประกอบท่อคู่, 300 PSI, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่เหมาะสม | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 601001-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (ม.) | 35ft | 0.64 " | ฿2,173 | |
B | ส601001-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (ม.) | 25ft | 0.5 " | ฿1,989 | |
B | ส601001-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (ม.) | 50ft | 0.5 " | ฿3,394 | |
B | ส601085-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (ม.) | 25ft | 0.5 " | ฿2,905 | |
B | ส601085-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (ม.) | 35ft | 0.5 " | ฿3,137 | |
B | ส601085-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (ม.) | 50ft | 0.5 " | ฿3,671 |
ชุดประกอบท่อคู่ 300 PSI เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว
ชุดประกอบท่อลม/น้ำแรงดันต่ำของ Reelcraft ใช้สำหรับลำเลียงอากาศหรือน้ำไปยังเครื่องมือลม เครื่องอัดอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการเกษตร พวกเขามีโครงสร้างพีวีซีที่มีการถักเปียไนลอนสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน น้ำหนักเบาและความยืดหยุ่น ท่อเหล่านี้มาพร้อมกับข้อต่อทองเหลืองขนาด 3/8 หรือ 1/4 นิ้ว MNPT ที่ปลายด้านหนึ่งและ 1/4 นิ้ว MNPT ที่ปลายอีกด้านของท่อสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องมือและอุปกรณ์ สามารถทนต่อแรงดันสูงสุด 300 psi และอุณหภูมิสูงสุด 150 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากชุดประกอบท่อสีแดงที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความยาวท่อตั้งแต่ 25 ถึง 50 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์พัดลมเพดาน
- เครื่องชั่งวัดแว่นขยาย
- มอร์สเรียวแขนสว่าน
- ไดรฟ์เครื่องปฏิกรณ์และฟิลเตอร์
- ชุดเครื่องมือลม
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- เครื่องมือยึด
- พลาสติก
- ควบคุมเสียงรบกวน
- คู่มือการใช้งาน
- PARKER ปะเก็น Flare
- RITTAL จานต่อม
- DYNALON ไม้พายคู่ใช้ซ้ำได้
- SQUARE D ซีรีส์ QH เสียบเบรกเกอร์
- FUNNEL KING ช่องทางต่อยอด
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3/4-16 Unf Lh
- EATON ตัวบ่งชี้การเดินทาง Magnum Series
- ALL GEAR Double Head Multi Pro Soft Rig สลิง
- KERN AND SOHN สายเชื่อมต่อซีรีส์ YKO
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบ Spacer ชนิด Grid Lign T31