Reelcraft S601085-25 1 | สายลมอเนกประสงค์ 1/4 นิ้ว ยาว 25 ฟุต | 2pla5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REELCRAFT S601085-25 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/4 นิ้วความยาว 25 ฟุต | AC2ZVR 2 ปลา 5

REELCRAFT S601085-25 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/4 นิ้ว ยาว 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AC2ZVR รุ่น: S601085-25 1ข้ามอ้างอิง: 2PLA5
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
฿2,905 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อลมอเนกประสงค์
สีสีแดง
วัสดุข้อต่อทองเหลือง
วัสดุปกคลุมพีวีซี
ขนาดที่เหมาะสม1/4 x 3/8 "NPTF (ม.)
ภายใน Dia1 / 4 "
ความยาว25ft
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.0.5 "
การสนับสนุนไนลอนถัก
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย0 ถึง 150 องศา F
วัสดุ Tubeพีวีซี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.47
ความสูงของเรือ (ซม.)38.35
ความยาวเรือ (ซม.)34.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS4009320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การประกอบคู่ / จำนวนมาก (การประกอบแบบคู่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่เหมาะสมความยาวภายนอก Dia.ราคา
REELCRAFT 601001-35 1 ชุดท่อ 1/4 นิ้วยาว 35 ฟุตสีแดง | AA9WPW 1GYJ3 601001-35 11/4 x 1/4 "NPTF (ม.)35ft0.64 "฿2,173
REELCRAFT S601001-25 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/4 นิ้วยาว 25 ฟุต | AC2ZVQ 2PLA4 ส601001-25 11/4 x 1/4 "NPTF (ม.)25ft0.5 "฿1,989
REELCRAFT S601085-35 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/4 นิ้วความยาว 35 ฟุต | AC2ZVT 2PLA6 ส601085-35 11/4 x 3/8 "NPTF (ม.)35ft0.5 "฿3,137
REELCRAFT S601001-50 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/4 นิ้วความยาว 50 ฟุต | AC2ZVU 2PLA7 ส601001-50 11/4 x 1/4 "NPTF (ม.)50ft0.5 "฿3,394
REELCRAFT S601085-50 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/4 นิ้วความยาว 50 ฟุต | AC2ZVV 2 ปลา 8 ส601085-50 11/4 x 3/8 "NPTF (ม.)50ft0.5 "฿3,671

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REELCRAFT S601085-25 1 ท่อลมอเนกประสงค์ 1/4 นิ้ว ยาว 25 ฟุต
฿2,905 / หน่วย