REELCRAFT ชุดประกอบท่อคู่, 250 PSI, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | ส601026-25 1 | 25ft | ฿6,363 | |
A | ส601026-50 1 | 50ft | ฿8,995 | |
B | 601026-75 1 | 75ft | ฿9,163 |
ชุดประกอบท่อคู่ 250 PSI เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว
ชุดประกอบท่ออากาศ / น้ำแรงดันต่ำของ Reelcraft ใช้สำหรับลำเลียงอากาศหรือน้ำไปยังเครื่องมือลม เครื่องอัดอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการเกษตร พวกเขามีโครงสร้างพีวีซีที่มีการถักเปียไนลอนสำหรับความต้านทานการกัดกร่อนน้ำหนักเบาและความยืดหยุ่น ท่อเหล่านี้มาพร้อมกับข้อต่อทองเหลือง MNPT ขนาด 3/4 นิ้วที่ปลายทั้งสองข้างสำหรับเชื่อมต่อท่อเข้ากับเครื่องมือและอุปกรณ์ สามารถทนต่อแรงดันสูงสุด 250 psi และอุณหภูมิสูงสุด 150 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากชุดประกอบท่อสีแดงที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความยาวท่อตั้งแต่ 25 ถึง 100 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้วนสายไฟต่อ
- ระบบอินเตอร์คอมแบบมีสาย
- ห่วงและอุปกรณ์เสริม
- Diggers Paving Breakers และ Jackhammers
- บันไดเหล็กคาร์บอน
- ท่อนิวเมติกส์
- อุปกรณ์มอเตอร์
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- benders
- ขั้วต่อสายไฟ
- DAYTON สวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสง 1NO / 1NC
- WESTWARD ร่มเชื่อม
- DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบขับด้วยเข็มขัดแบบไม่มีแพ็คเกจขับ ใบมีด 42 นิ้ว
- REELCRAFT ม้วนท่อสำหรับงานพรีเมียม 4000 ซีรีส์
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-3/8 นิ้ว
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ล้างคอนเทนเนอร์กริดที่แบ่งได้ชัดเจน
- GOULDS WATER TECHNOLOGY โอริงเหลี่ยมตัด
- TEST PRODUCTS INTL. เครื่องตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้
- BOSTON GEAR 12 ขวาง Diametral Pitch ขวามือเหล็กแข็ง Helical Gears
- BOSTON GEAR ตัวลดความเร็วเกียร์หนอน RFWA ซีรี่ส์ 700