REELCRAFT ม้วนท่อน้ำมันเชื้อเพลิง, F9000 Series
สไตล์ | รุ่น | วัดความแรงบีบคั้น | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | น้ำหนัก | ID ท่อ | ท่อนอก Dia. | ทางเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD9450 โอแอลบีดับเบิลยู | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | £ 157 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 ° F | ฿70,814 | RFQ
|
B | FD9300 โอแอลบีดับเบิลยู | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ไม่ | - | £ 114 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 ° F | ฿52,006 | RFQ
|
A | FE9450 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | £ 157 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 ° F | ฿81,149 | RFQ
|
C | FE9350 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | £ 140 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150 ° F | ฿85,770 | RFQ
|
A | FD9350 โอแอลบีดับเบิลยู | 500 Psi | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | £ 140 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150 ° F | ฿66,385 | RFQ
|
A | FE9400 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 500 Psi | ไม่ | - | £ 115 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 ° F | ฿54,014 | RFQ
|
B | FE9300 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 500 Psi | ไม่ | - | £ 115 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 ° F | ฿60,567 | RFQ
|
B | FD9400 โอแอลบีดับเบิลยู | 500 Psi | ไม่ | - | £ 113 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 ° F | ฿44,545 | |
A | FF9500 โอแอลบีดับเบิลยู | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ไม่ | - | £ 125 | 1 1 / 4 " | 1.75 " | 1 1/2 "NPT (F) | 210 ° F | ฿71,170 | RFQ
|
D | FF9600 โอแอลบีดับเบิลยู | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ไม่ | - | £ 135 | 1 1 / 2 " | 2" | 1 1/2 "NPT (F) | 210 ° F | ฿72,596 | RFQ
|
ม้วนท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ซีรีส์ F9000
ม้วนท่อ Reelcraft F9000 Series มีขาตั้งคู่ที่ทนทานพร้อมระบบรองรับสองเพลาเพื่อเพิ่มความเสถียรและลดการสั่นสะเทือนระหว่างการใช้งาน ใช้กับท่อแก๊สสำหรับงานสาธารณูปโภค บริการภาคพื้นดิน และบริการจัดการของเหลวจำนวนมาก ม้วนท่อเหล่านี้มีโครงฐานเต็มความกว้างจำนวนมากเพื่อให้มีความแข็งแรง และเหมาะสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่และแบบยึดถาวร หมุนได้เต็มที่และการออกแบบซีลเกรดสูงสุดเพื่อความทนทาน หน่วยเหล่านี้มีอยู่ในความสามารถในการจัดการแรงดันตั้งแต่ 50 ถึง 600 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคีม
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก
- ปะเก็น Cam และ Groove
- อุปกรณ์เสริมสายเคเบิล
- ลวดเชื่อมอาร์คที่จมอยู่ใต้น้ำ
- มอเตอร์ HVAC
- วัสดุเครื่องจักร
- ไฟล์
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- STANLEY ไขควง
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ชุดดอกสว่านขั้นตอน
- LISLE ปลอก
- GRUVLOK ร่องปลายร่อง Y เคลือบสังกะสี
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์หัวสปริงเกลอร์ตัวเมีย FlameGuard CPVC, ซ็อกเก็ต x ปะเก็น Fipt
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วผีเสื้อ PVC ปลายเกลียว FKM
- GUARDAIR ท่อจ่ายอากาศพร้อมอุปกรณ์
- MILLER-SMITH EQUIPMENT หัวตัดสำหรับงานหนัก
- HUMBOLDT ผ้าใบไตรมาส