REELCRAFT FF9600 OLPBW Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-1/2 นิ้ว, 600 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ไม่ |
ID ท่อ | 1 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 2" |
ทางเข้า | 1 1/2 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 1 1/2 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนัก | £ 135 |
รุ่น | วัดความแรงบีบคั้น | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | น้ำหนัก | ID ท่อ | ท่อนอก Dia. | ทางเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD9400 โอแอลบีดับเบิลยู | 500 Psi | ไม่ | - | £ 113 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 องศา F. | ฿44,545 | |
FD9350 โอแอลบีดับเบิลยู | 500 Psi | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | £ 140 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150 องศา F. | ฿66,385 | RFQ
|
FD9450 โอแอลบีดับเบิลยู | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | £ 157 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 องศา F. | ฿70,814 | RFQ
|
FE9400 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 500 Psi | ไม่ | - | £ 115 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 องศา F. | ฿54,014 | RFQ
|
FE9450 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | £ 157 | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 องศา F. | ฿81,149 | RFQ
|
FF9500 โอแอลบีดับเบิลยู | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ไม่ | - | £ 125 | 1 1 / 4 " | 1.75 " | 1 1/2 "NPT (F) | 210 องศา F. | ฿71,170 | RFQ
|
FD9300 โอแอลบีดับเบิลยู | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ไม่ | - | £ 114 | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 องศา F. | ฿52,006 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.