A | XB5AS84449 | - | 1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A ที่ 125VDC | - | 22mm | - | ฿5,139 |
|
B | ZB5AT84TQ | - | - | 13, 4X | 22mm | หัวเห็ด 40 มม. | ฿2,580 |
|
C | XB4BS9442 | รีลีสคีย์การดำเนินการทริกเกอร์ที่ได้รับการดูแล | 1.2 A ที่ 600V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ที่ 125V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ที่ 250V, DC-13 , Q600 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ที่ 600V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5-1, 6 A ที่ 120V, AC-1 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 40mm | 40 มม. Dia. เห็ด | ฿9,987 |
|
D | XB4BT842 | ผลักดึง | 1.2 A ที่ 600V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ที่ 125V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ที่ 250V, DC-13 , Q600 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ที่ 600V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5-1, 6 A ที่ 120V, AC-1 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | สวิตช์ 22 มม | 40 มม. Dia. เห็ด | ฿4,323 |
|