Schneider Electric Xb4bs9442 | 33hp35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 ปุ่มกดปลดสีแดง 40 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1nc | AG3FDV 33HP35

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 ปุ่มกดปลดล็อคสีแดง 40 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1nc

In Stock
รายการ: AG3FDV รุ่น: XB4BS9442ข้ามอ้างอิง: 33HP35
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
฿9,987 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มหยุดฉุกเฉิน
การกระทำรีลีสคีย์การดำเนินการทริกเกอร์ที่ได้รับการดูแล
หนามเตยโลหะชุบโครเมี่ยม
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ1.2 A ที่ 600V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ที่ 125V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ที่ 250V, DC-13 , Q600 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ที่ 600V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5-1, 6 A ที่ 120V, AC-1
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP66
วัสดุโลหะ
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด40mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน40 มม. Dia. เห็ด
UPC785901980872

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509035

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำคะแนนการติดต่อคะแนน NEMAขนาดประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 ปุ่มกด Push/pull สีแดง 40mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 1nc | AG3FDW 33HP36 XB4BT842ผลักดึง1.2 A ที่ 600V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ที่ 125V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ที่ 250V, DC-13 , Q600 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ที่ 600V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5-1, 6 A ที่ 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 13สวิตช์ 22 มม40 มม. Dia. เห็ด฿4,323
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ขนาด 22มม. | CF2JAX 55WU12 XB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A ที่ 125VDC-22mm-฿5,139
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน สีแดง ขนาด 22 มม. | CF2JAY 55WY17 ZB5AT84TQ--13, 4X22mmหัวเห็ด 40 มม.฿2,580

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 ปุ่มกดปลดล็อคสีแดง 40 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1nc
฿9,987 / หน่วย