REELCRAFT ม้วนเก็บสายไฟแบบยืดหดได้ ซีรีส์ L5500 สายไฟ 50 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | เกจ / ตัวนำ | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | สูงสุด แอมป์ | การกำหนดสาย NEC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L 5550 123 7 | - | 12/3 | 12.5 | 125 | - | 17.5 | 20 | SO | ฿51,150 | |
B | L 5550 X 123 | 0 องศาถึง 125 องศา F | 12/3 | 17.5 " | 125/220 | 2875 | 16.5 " | 20/10 | ซออู้ | ฿44,923 | |
C | L 5550 X 124 | 0 องศาถึง 150 องศา F | 12/4 | 17.5 " | 600 | 9600 | 16.5 " | 16 | ซออู้ | ฿49,223 |
ม้วนเก็บสายไฟแบบยืดหดได้ รุ่น L5500 สายไฟ 50 ฟุต
ม้วนสายไฟ Reelcraft L5500 Series ติดตั้งบนผนังหรือเพดานเพื่อยึดและจัดเก็บสายพ่วง และป้องกันสายพันกัน การสึกหรอ และความเสียหายอื่นๆ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กหนาเคลือบผงเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนและกลไกการคืนสปริงสำหรับสายหด วงล้อเหล่านี้มีสายจูงแบบลอยหรือปลายสายเปลือยสำหรับติดสิ่งที่แนบมาหรือสายไฟที่ต้องการโดยตรงกับอุปกรณ์ใดๆ บางรุ่นมาพร้อมกับกล่องเต้าเสียบแบบดูเพล็กซ์ 15A พร้อมการป้องกัน GFCI และปลั๊กใบมีดแบบตรงเข้า NEMA 5-15P เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่อยู่ไกลจากเต้ารับไฟฟ้า เลือกจากม้วนสายไฟสีแดงที่มีสายไฟ 15, 16 และ 20A มากมาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟและหลอดไฟขนาดเล็ก
- บานเกล็ดประตูและชุด Lite
- เครื่องทำความร้อนแบบแบนด์
- สายไฟและสายเคเบิลรถยนต์
- โลหะผสมประสาน
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- ทองแดง
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- หลังคา
- LEGRIS ข้อศอกขยาย 90 องศา
- EDSAL ชั้นวางของ
- INTERMATIC ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
- HONEYWELL เซนเซอร์จับความชื้น
- PARKER ข้อต่อสวมเร็วแบบทองเหลืองรั่วไหลต่ำ, จุกนมซีรีส์ 6100
- COOPER B-LINE Type 4X ตู้วางพื้นสองประตูแบบยืนฟรี
- SPEARS VALVES PVC Y Strainers, ปลายเกลียว SR, FKM ซีล PVC Screen
- PANDUIT ตัวจัดการนิ้วแนวนอนสองด้าน
- TENNSCO ชั้นวางของไร้กลอน
- BALDOR / DODGE GT, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน