REELCRAFT L 5550 123 X 1 ม้วนเก็บสายไฟ 50 ฟุต 12/3 สีแดง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลสายไฟแบบพับเก็บได้ |
สีสายไฟ | Black |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ความลึก | 12.5 " |
เกจ / ตัวนำ | 12/3 |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความสูง | 17.5 " |
สูงสุด แอมป์ | 20/10 |
การกำหนดสาย NEC | ซออู้ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ไม่มี |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ไม่มี |
จำนวนร้านค้า | 0 |
สีรีล | สีแดง |
วัสดุม้วน | เหล็ก |
คะแนนแหวนสลิป | 20 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 125 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 125/220 |
วัตต์ | 2875 |
ความกว้าง | 16.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8544429000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | เกจ / ตัวนำ | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | สูงสุด แอมป์ | การกำหนดสาย NEC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 5550 X 124 | 0 องศาถึง 150 องศา F | 12/4 | 17.5 " | 600 | 9600 | 16.5 " | 16 | ซออู้ | ฿50,716 | ||
L 5550 123 7 | - | 12/3 | 12.5 | 125 | - | 17.5 | 20 | SO | ฿53,808 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.