REELCRAFT ท่ออากาศ / น้ำเข้า
สไตล์ | รุ่น | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ส601020-2 1 | 1 / 2 " | 2ft | 1/2 (ม) NPT | ฿1,824 | |
A | ส601034-3 1 | 3 / 4 " | 3ft | 3/4 (ม) NPT | ฿2,503 | |
A | ส601024-2 1 | 3 / 8 " | 2ft | 3/8 (ม) NPT | ฿1,850 |
ท่ออากาศ / น้ำเข้า
ท่อป้อนอากาศ / น้ำของ Reelcraft ให้การเชื่อมต่อท่อที่ยืดหยุ่นระหว่างทางเข้าของม้วนท่อและแหล่งจ่าย เพื่อป้องกันการวางแนวที่ไม่ตรง หน่วยเหล่านี้ทำจาก PVC เพื่อต้านทานการเสียดสี การสึกหรอและการกัดกร่อน และให้อัตราการไหลที่ดีเยี่ยมในสายการขนส่งทางอากาศและทางน้ำ มีความยาว 2 และ 3 ฟุต อุปกรณ์หมุนป้องกันท่อระหว่างการติดตั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมติดตั้งชัตเตอร์ทนการกัดกร่อนของไดรฟ์โดยตรง
- แพลตฟอร์มการทำงาน
- ตัวเปลี่ยนหลอดไฟ
- ขาเจพลาสติก
- ชุดเก็บตัวอย่างดิน
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ไส้กรองอากาศ
- น้ำมันหล่อลื่น
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- WESTWARD เครื่องขูดปะเก็น
- WESCO ตารางยกกรรไกรสำหรับงานหนัก
- RAE ลายฉลุออกด้วยลูกศร
- HUMBOLDT Ro-Tap Motorized Sieve Shakers
- AKRO-MILS 30289 อะโครบินส์ ถังขยะขนาดใหญ่
- HOFFMAN ชั้นวางของ Proline G2 Series
- SPEARS VALVES PVC Duct Fitting ข้อต่อลด, ซ็อกเก็ตกริ่ง
- 3M กาว
- TSUBAKI บุชชิ่ง QD ชนิด SH
- BROWNING สายรัดกริป Double A Series V