ตารางลิฟท์กรรไกรสำหรับงานหนัก WESCO
สไตล์ | รุ่น | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272970 | 35.5 " | 16.5 " | 1650 ปอนด์ | 49 " | 39 " | ฿53,100 | |
A | 272973 | 39 " | 15 " | 2200 ปอนด์ | 50 " | 40 " | ฿61,314 |
ตารางยกกรรไกรสำหรับงานหนัก
โต๊ะยกขากรรไกรของ Wesco ได้รับการออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายของหนักได้อย่างปลอดภัยโดยมีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 2200 ปอนด์โดยไม่เสี่ยงต่อความเครียดหรือการบาดเจ็บใด ๆ โต๊ะยกเหล่านี้มีที่จับคงที่และปั๊มแบบใช้เท้าพร้อมที่จับแบบก้านโยกเพื่อยกและลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดาย พวกเขาได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยล้อโพลียูรีเทนแบบหล่อขึ้นรูปพร้อมล้อเลื่อนแบบล็อคเพื่อความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น เลือกจากโต๊ะยกขากรรไกรเหล่านี้จาก Wesco ที่มีความยาวโดยรวม 49-50 นิ้วบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มือจับท่อร้อยสายไฟ
- โอนรถถัง
- เทปชุบไวนิลแห้ง
- ตัวสะท้อนแสง HID Fixture
- ถุงมือตรวจสอบและถุงมือซับ
- ซ็อกเก็ตและบิต
- วัสดุตกแต่ง
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- การแข่งขันในร่ม
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- STANLEY กล่องเครื่องมือ
- MUELLER INDUSTRIES Cleanout Tee พร้อมปลั๊ก
- BRADY เสากั้นพร้อมเข็มขัด
- MARTIN SPROCKET เฟรม Take-Up สำหรับงานหนัก เฟรม MHD200
- KERN AND SOHN CB P1 Series โหลดเซลล์คานดัด
- MILWAUKEE ไฟบริเวณแบบชาร์จไฟได้
- RACO แผ่นป้องกันสายเคเบิล
- VIKAN ด้ามไม้กวาด
- SHIMPO เครื่องวัดแรงบิดแบบดิจิตอล
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน MSRD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า