WESCO 272973 โต๊ะยกกรรไกรสำหรับงานหนัก ความจุ 2200 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
สี | สีเหลือง |
ความสูงในการยกสูงสุด | 39 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 15 " |
ความจุโหลด | 2200 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 39.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 50 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 40 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มแบบใช้เท้า |
UPC | 678655668786 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 121.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272970 | 35.5 " | 16.5 " | 1650 ปอนด์ | 49 " | 39 " | ฿53,100 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.