REELCRAFT ม้วนสายเชื่อมแบบคู่ T Grade
สไตล์ | รุ่น | ถุงเท้ายาว | ID ท่อ | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | ทางเข้า | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TW5400 โอแอลพีที | ไม่ | 1 / 4 " | 25ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 22 | ฿24,243 | RFQ
|
B | TW7400 เก่า | ไม่ | 1 / 4 " | 60ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 42 | ฿29,763 | RFQ
|
B | TW7400 โอแอลพีที | ไม่ | 1 / 4 " | 60ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 43 | ฿29,170 | RFQ
|
A | TW86000 โอแอลพีที | ไม่ | 3 / 8 " | 75ft | 0.625 " | 9/16 - 18 (ม.) | £ 86 | ฿51,163 | RFQ
|
A | TW84000 โอแอลพีที | ไม่ | 1 / 4 " | 100ft | 0.53 " | 9/16 - 18 (ม.) | £ 81 | ฿44,952 | RFQ
|
A | TW5400 เก่า | ไม่ | 1 / 4 " | 25ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | ปอนด์ 21 | ฿23,282 | RFQ
|
C | TW86075 โอแอลพีที | ใช่ | 3 / 8 " | 75ft | 0.625 " | 9/16 - 18 (ม.) | £ 99 | ฿75,498 | RFQ
|
D | TW7460 เก่า | ใช่ | 1 / 4 " | 60ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 55 | ฿31,118 | |
D | TW7450 โอแอลพีที | ใช่ | 1 / 4 " | 50ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 50 | ฿33,040 | RFQ
|
E | TW5425 เก่า | ใช่ | 1 / 4 " | 25ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 26 | ฿18,861 | |
E | TW5425 โอแอลพีที | ใช่ | 1 / 4 " | 25ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 26 | ฿23,978 | RFQ
|
D | TW7460 โอแอลพีที | ใช่ | 1 / 4 " | 60ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 55 | ฿35,687 | RFQ
|
C | TW84100 โอแอลพีที | ใช่ | 1 / 4 " | 100ft | 0.53 " | 9/16 - 18 (ม.) | £ 101 | ฿64,450 | RFQ
|
ม้วนท่อเชื่อมแบบเส้นคู่ เกรด T
ม้วนท่อเชื่อมแก๊สแบบยืดหดได้ของ Reelcraft ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ หน่วยเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับซีลและท่ออ่อนเกรด T สำหรับใช้กับแมปป์ โพรเพน ก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิง พวกเขามีโอริงแบบปิดผนึกสองชั้นเพื่อป้องกันการรั่วซึมและทางเข้าที่หมุนได้พร้อมร่องกลึงที่ด้านก๊าซเพื่อรับประกันการติดตั้งที่เหมาะสม มาพร้อมฐานเหล็กเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ที่ให้ความแข็งแรง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เมตรการสั่นสะเทือน
- เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- ลิฟท์ drywall
- ล้อและเพลารถบรรทุกมือ
- ท่อแก๊สยืดหยุ่น
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำความเย็น A / C
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- เล็บ
- WESTWARD เล้าโลม Crimper
- BULLARD เกราะหน้ากะบังหมวก
- DEWALT แผ่นสำรองดิสก์
- KIPP ลูกบิดสตาร์กริป
- POWER FIRST ตัวป้องกันสายเคเบิล 10 ฟุต
- VULCAN HART แอคชูเอเตอร์
- CH HANSON ชุดแสตมป์ตัวเลขเหล็ก Dot Design
- ANVIL ที่หนีบท่อร้อยสาย EMT
- DAZOR ไฟตั้งโต๊ะฐาน LED EcoFlex II
- BROWNING เฟืองคู่เหล็กสำหรับโซ่เบอร์ 80