REELCRAFT TW84100 รอกม้วนสายเชื่อม OLPT, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว, 200 Psi, ความยาวท่อ 100 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเชื่อม |
ถุงเท้ายาว | ใช่ |
ปลายท่อ | 9/16 - 18 (F) |
ID ท่อ | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
ท่อนอก Dia. | 0.53 " |
ทางเข้า | 9/16 - 18 (ม.) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F. |
ทางออก | 9/16 - 18 (ม.) |
วัดความแรงบีบคั้น | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
UPC | 699567000310 |
น้ำหนัก | £ 101 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถุงเท้ายาว | ID ท่อ | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | ทางเข้า | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW86075 โอแอลพีที | ใช่ | 3 / 8 " | 75ft | 0.625 " | 9/16 - 18 (ม.) | £ 99 | ฿75,498 | RFQ
| |
TW7450 โอแอลพีที | ใช่ | 1 / 4 " | 50ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 50 | ฿33,040 | RFQ
| |
TW5425 เก่า | ใช่ | 1 / 4 " | 25ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 26 | ฿18,861 | ||
TW7460 เก่า | ใช่ | 1 / 4 " | 60ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 55 | ฿31,118 | ||
TW84000 โอแอลพีที | ไม่ | 1 / 4 " | 100ft | 0.53 " | 9/16 - 18 (ม.) | £ 81 | ฿44,952 | RFQ
| |
TW5400 โอแอลพีที | ไม่ | 1 / 4 " | 25ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 22 | ฿24,243 | RFQ
| |
TW7400 เก่า | ไม่ | 1 / 4 " | 60ft | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | £ 42 | ฿29,763 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.